Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant G40431/06 Alvero Solar-Außenstandleuchte, Wegeleuchte 4 W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060926-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G40431/06
EAN/GTIN:
     4004353437830
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Brilliant G40431/06 Alvero Solar-Außenstandleuchte,Wegeleuchte 4 W Warmweiß Schwarz

Alvero LED Außensockelleuchte mit Solar und Bewegungsmelder 50cm schwarz

Leistung= 4 W
Lichtstrom Gesamt= 500 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß

Entdecke mit der Alvero LED Außensockelleuchte eine effiziente Lösung für deine Außenbeleuchtung! Mit einer Höhe von 50 cm und in stilvollem Schwarz integriert sich diese Leuchte nahtlos in deinen Outdoor-Bereich. Die SolarTechnologie sorgt für umweltfreundliche Energie, während der Bewegungsmelder für Sicherheit und Komfort steht. Mit IP44-Schutz trotzt sie den Witterungseinflüssen und bietet zuverlässige Beleuchtung im Freien. Die drei einstellbaren Modi ermöglichen eine flexible Anpassung an deine Bedürfnisse. Verleihe deinem Garten, der Terrasse oder dem Eingangsbereich einen modernen Touch und erweitere deine Outdoor-Beleuchtung mit der Alvero LED Außensockelleuchte Qualität, Technologie und zeitloses Design in einem Produkt.

Ausstattung:
SOLAR - Nutzt Sonnenenergie, wandelt sie effizient in Strom um und betreibt die Leuchte umweltfreundlich unabhängig von herkömmlichen Stromquellen.
BEWEGUNGSMELDER - Damit du nicht mehr im Dunkeln stehst ist die Leuchte mit einem bequemen Bewegungsmelder ausgestattet. Gleich mit mehreren Modi für mehr Individualität
SPRITZWASSERSCHUTZ - Diese Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgezeichnet und ist damit bestens gerüstet für den Außenbereich - auch dort, wo der Witterungsschutz nicht so hoch ist.
NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Leuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit

Technische Daten:
Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 4 V · Energieverbrauch: 4 kWh/1000h · Gewicht: 880 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Inkl. Bewegungsmelder · Leistung: 4 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED-Modul · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 500 lm · Material: Edelstahl,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Ø: 200 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: III · Stil (Lampen): Modern/Design · Weitere technische Daten: Akkus: 1x IFR18650 Li-Ion

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 200 mm x 500 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
200 mm
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
500 lm
Leistung (Leuchmittel):
4 W
Marke:
Brilliant
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
500 lm
Betriebsspannung:
4 V
Leistung:
4 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
III
Gewicht:
880 g
Produkt-Art:
Solar-Außenstandleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 71,68*
€ 4,00*
ab € 45,55*
€ 71,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.