Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant G60020/06 Salerno LED-Deckenleuchte LED-Modul 40 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060924-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G60020/06
EAN/GTIN:
     4004353435881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant G60020/06 Salerno LED-Deckenleuchte LED-Modul 40 W Schwarz

Salerno LED Deckenleuchte 49cm mit Ventilator 48,5 cm schwarz

Leistung= 40 W
Lichtstrom Gesamt= 4700 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß bis Kaltweiß

Tauche dein Zuhause in modernen Stil und ultimativen Komfort mit der Salerno LED Deckenleuchte (49 cm) mit Ventilator in elegantem Schwarz. Diese Deckenleuchte ist mehr als nur eine Lichtquelle sie ist ein echtes Multitalent für dein Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Büro. Die schicke schwarze Optik der Salerno fügt sich nahtlos in jede moderne Einrichtung ein. Der leistungsstarke Ventilator sorgt dabei nicht nur für stilvolle Kühlung, sondern auch für eine durchdachte Raumklimatisierung, die sich perfekt in das Gesamtdesign einfügt. Die mitgelieferte Fernbedienung macht die Steuerung zum Kinderspiel. Dimme das Licht nach Belieben, ändere die Lichtfarbe und wähle den RGB Wechselmodus für eine Atmosphäre, die zu deinem individuellen Stil passt. Die Fernbedienung ermöglicht nicht nur die Lichtsteuerung, sondern auch die Kontrolle über den Ventilator. Genieße eine sanfte Brise an warmen Tagen oder sorge für optimale Luftzirkulation im Raum alles bequem von deinem Lieblingsplatz aus.

Ausstattung:
MULTIFUNKTIONAL - Die Deckenleuchte verfügt nicht nur über eine viele Beleuchtungsmöglichkeiten, sondern auch über einen Ventilator für eine angenehme Luftzirkulation
FERNBEDIENUNG INKL. - Mit der beigefügten Fernbedienung kannst Du die Lichtstärke, Lichtfarbe und Ventilatorgeschwindigkeit bequem vom Sofa aus regulieren
LED-TECHNOLOGIE - Die Deckenleuchte ist mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung ausgestattet, die energieeffizient und somit kostensparend ist

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Energieverbrauch: 36 kWh/1000h · Gewicht: 1580 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Mit Ventilator · Leistung: 40 W · Leuchtfarben: Warmweiß bis Kaltweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED-Modul · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtfarbe (max.): 6500 K · Lichtfarbe (min.): 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 4700 lm · Material: Kunststoff,Metall · Produktabmessung, Höhe: 137 mm · Produktabmessung, Ø: 485 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Stil (Lampen): Modern/Design · Weitere technische Daten: Intern dimmbar über Fernbedienung; Batterien: 2x AAA (R03) ZnC

Lieferumfang:
Leuchte,Fernbedienung,Montagematerial,Handblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 485 mm x 137 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
485 mm
Produktabmessung, Höhe:
137 mm
Energieverbrauch:
36 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 - 6500 K
Lichtfarbe (max.):
6500 K
Lichtfarbe (min.):
3000 K
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß bis Kaltweiß
Lampen-Besonderheiten:
Mit Ventilator
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff | Metall
Lichtstrom Gesamt:
4700 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
40 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
II
Gewicht:
1580 g
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: LED Modul, led module 230v, deckenanbauleuchte, Brilliant, G60020/06, Salerno, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 88,70*
€ 112,90*
Frei Haus
ab € 76,25*
€ 113,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.