Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries B441 Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA), Mignon (AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060575-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPRCKCHB441U402
EAN/GTIN:
     4891199223402
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
GP Batteries B441 Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA),Mignon (AA)

USB-Modell Ladegerät GP B441, inkl. 4 x RECYKO AA Akku 2100 mAh

Inkl. 4x ReCyko Mignon-Akkus 2100mAh
Aufladen in 3 Stunden
Geeignet für AA und AAA

Eine kompakte Ladeeinheit mit intelligenten Sicherheits- und technischen Merkmalen, die bis zu 4 AA- oder AAA-Akkus gleichzeitig auflädt. Das robuste Gehäuse dient zugleich als Batteriehalter, durch welche Ihre Akkus zu Hause oder unterwegs gut geschützt sind.
In 3 Stunden lädt das Gerät 4 850 mAh AAA-Akkus über einen USB-Anschluss auf. Der Ladefortschritt kann über die LED-Anzeige verfolgt werden. Sie zeigt den Ladestatus an, sowie ob Einwegbatterien oder schlechte Akkus eingelegt wurden. Neu bei diesem Ladegerät ist die Funktion ""Akkustatusüberprüfung"". Mit dieser Funktion können Sie schnell und einfach überprüfen, ob Ihre Akkus noch ausreichend gefüllt sind oder nachgeladen werden müssen. Auf diese Weise vermeiden Sie unerwartete Situationen mit leeren Akkus und vermeiden es, Ihre Akkus unnötig aufzuladen.
Weitere Sicherheitsdetails sind der automatische stromabschaltende Timer und die -dV-Vollladungserkennung, die helfen, Überladung, Überspannung und Kurzschlüsse sowie eine Beeinträchtigung der Akkulebensdauer zu verhindern.
Dieses vielseitige Ladegerät funktioniert über USB oder jedes GP RECYKO-Ladedock (speziell für die RECYKO-Ladegeräte der Modelle B441 und M452 entwickelt). Vier wiederaufladbare AAA 850 mAh-Akkus werden mitgeliefert, so sind Sie mit dieser optimalen Ladelösung bestens gerüstet.

Ausstattung:
Timer-Schutz - 5 Stunden (bei Verwendung von 1 Kanal) oder 10 Stunden (bei Verwendung von 2 Kanälen).
-dv Vollladungserkennung
Temperaturunterbrechung
Primärbatterieschutz
Schutz vor Umgekehrte Polarität
2 LED Anzeigen: Grüne LED EIN für 0,5 Sekunden nach USB-Stromanschluss, Ladevorgang läuft – Grüne LED blinkt langsam, Vollständig geladen – Grüne LED EIN, Schlechte/Einwegbatterien eingelegt – Grüne LED blinkt schnell

Technische Daten:
Akkus im Lieferumfang: inkl. Akkus · Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Gewicht: 38 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Minus-Delta-U Abschaltung,Akkuerkennung,Temperaturüberwachung,Timer-Abschaltung · Ladestrom max. pro Schacht: 770 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA) · Passender Akku: NiMH · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung / Ladestrom: D.C. 2.8V / 770 mA für 1-2 Stück AA Akkus, D.C. 2.8V / 300 mA für 3-4 Stück AA Akkus, D.C. 2.8V / 400mA für 1-2 oder 3-4 Stück AAA Akkus
USB Eingangsleistung: DC 5 V / 1 A
Ladezeit (Eingang min. DC 5,0 V 1,0 A min., 2 Akkus): 2100 mAh AA-Akku – ca. 180 min., 850 mAh AAA-Akku – ca. 180 min.

Lieferumfang:
Alltagsladegerät (USB) B441
4x GP RECYKOo Batterien vorgeladen AA 2100mAh
Micro-USB-Ladekabel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 75 x 21 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
770 mA
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) | Mignon (AA)
Passender Akku:
NiMH
Marke:
GP Batteries
Akkus im Lieferumfang:
inkl. Akkus
Ladegeräte-Besonderheiten:
Minus-Delta-U Abschaltung | Akkuerkennung | Temperaturüberwachung | Timer-Abschaltung
Anzahl Ladeschächte Mignon:
4
Anzahl Ladeschächte Micro:
4
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
4
Gewicht:
38 g
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,16*
€ 16,32*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 11,35*
€ 16,33*
7 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 13,38*
€ 16,57*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 19,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.