Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries ReCyko Pro Micro (AAA)-Akku NiMH 800 mAh 1.2 V 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060570-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPRCP80AAA174C4
EAN/GTIN:
     4891199223174
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
GP Batteries ReCyko Pro Micro (AAA)-Akku NiMH 800 mAh 1.2 V 4 St.

AAA Akku GP NiMH 800 mAh RECYKO PRO, 1,2V, 4er

Für intensiven Gebrauch
Sofort einsetzbar
Lange Energieerhaltung

Profis und andere anspruchsvolle Benutzer schwören auf die aufladbaren Akkus der RECYKO Pro-Serie von GP. Kein Wunder, denn diese neue Generation Akkus erfüllt in Bezug auf die Kapazität und Lebensdauer die höchsten Anforderungen. Fotografen sind von den RECYKO Pro-Akkus begeistert, da sie aufgrund ihres minimalen internen Widerstands für einen optimal funktionierenden Blitz und viele Hunderte Fotos ohne zwischenzeitliches Aufladen sorgen.
Diese Akkus mit 800 mA Kapazität haben eine besonders geringe Selbstentladung und verlieren selbst in unbenutztem Zustand nur sehr wenig Strom. Aufgeladene Akkus verfügen nach fünf Jahren noch über 70% ihrer Kapazität. Um die professionelle Qualität der Akkus hervorzuheben, garantiert GP eine Lebensdauer von mindestens 6 Jahren oder 1500 Ladevorgängen und somit kostensparend und umweltfreundlich. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie sie mit einem GP-Ladegerät aufladen. Die Packung enthält 4 wiederaufladbare AAA-Akkus. Die wiederaufladbaren Akkus sind sofort nach der Entnahme aus der Verpackung einsatzbereit.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR3,HR03,UO100557,DC2400,DC2400B4N,LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Kapazität (mAh, Ah): 800 mAh · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR3 | HR03 | UO100557 | DC2400 | DC2400B4N | LR03 | AAA | LR3
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
800 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
GP Batteries
Typ (Hersteller-Typ):
ReCyko Pro
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Akku
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,59*
€ 9,52*
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 6,68*
€ 9,65*
1
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 11,19*
1
€ 6,70*
ab € 7,80*
€ 11,19*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 12,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,1325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.