Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries ReCyko Baby (C)-Akku NiMH 3000 mAh 1.2 V 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060567-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPRCK300C136C2
EAN/GTIN:
     4891199223136
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
GP Batteries ReCyko Baby (C)-Akku NiMH 3000 mAh 1.2 V 2 St.

C Baby Akku GP NiMH 3000 mAh RECYKO, 1,2V, 2er

Lange Energieerhaltung
Sofort einsetzbar
Für alle Geräte

Bei Geräten, die viel und langanhaltend Strom verbrauchen, kommen oft Babyzellen zum Einsatz, die auch Baby- oder C-Batterien genannt werden, sind die optimale Stromquelle für viel Spielzeug, Radios, Taschenlampen und Alarmsysteme. Weshalb sollte man die RECYKO Akkus von GP bevorzugen? Die RECYKO Akkus kombinieren den Komfort von Einwegbatterien meisterhaft mit den Vorteilen aufladbarer Akkus.
Sie sind, genau wie Einwegbatterien, sofort nach der Entnahme aus der Verpackung einsatzbereit und brauchen nicht erst aufgeladen zu werden.
Ein weiterer Vorteil ist der, dass die RECYKO Akkus besonders lange aufgeladen bleiben, auch wenn sie nicht verwendet werden. Sie verfügen nach einem Jahr immer noch über 80% ihrer Kapazität. Wenn Sie auf Ihre Ausgaben achten, wählen Sie RECYKO. Diese Akkus können bis zu 1000 (!) Mal wieder aufgeladen oder 6 Jahre lang verwendet werden und funktionieren weiterhin problemlos.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Baby (C) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR14,LR15,C,AM2,L,MN1400,814,E93,LR14N,14A,KC,R14,BA3042,U7522,UM2,1/2 Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Baby (C) · Kapazität (mAh, Ah): 3000 mAh · Produktabmessung, Höhe: 49.5 mm · Produktabmessung, Ø: 25.5 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Baby (C)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR14 | LR15 | C | AM2 | L | MN1400 | 814 | E93
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Baby (C)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25.5 mm x 49.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3000 mAh
Produktabmessung, Ø:
25.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
49.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
GP Batteries
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Produkt-Art:
Baby (C)-Akku
Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku c, akku c, akku c 3000mah, GP Batteries, GPRCK300C136C2, ReCyko, Babyakku
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 9,46*
€ 13,80*
1
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 16,09*
7 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 17,33*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 17,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,48*
€ 20,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.