Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries ReCyko Micro (AAA)-Akku NiMH 950 mAh 1.2 V 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060564-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPRCK95AAA105C4
EAN/GTIN:
     4891199223105
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
GP Batteries ReCyko Micro (AAA)-Akku NiMH 950 mAh 1.2 V 4 St.

AAA Akku GP NiMH 950 mAh RECYKO, 1,2V, 4er

Höchste Leistung
Für alle Geräte
Sofort einsetzbar

Ein leistungsstärkerer AAA-Akku als der aufladbare RECYKO Akku mit 950 mAh ist wohl kaum zu finden. Ein kraftvoller Akku für Babyphones, drahtlose Mäuse und Tastaturen, Digitalkameras, Taschenlampen, Spielkonsolen und vieles mehr. Er ist bereits aufgeladen und kann somit nach der Entnahme aus der Verpackung sofort verwendet werden. Diese Akkus können bis zu 500 (!) Mal wieder aufgeladen oder 6 Jahre lang verwendet werden. Und wenn sie nicht benutzt wird? Seit der Einführung der neuen Generation der GP-Nickel-Metallhydrid-Akkus gehört das Auslaufen von Energie der Vergangenheit an. Eine Batterie, die ihre Energie so bewahrt, dass selbst nach einem Jahr noch 70% ihrer Kapazität zur Verfügung stehen. Leistungsstärker, wirtschaftlicher und nachhaltiger. Geben Sie sich nur mit dem Besten zufrieden. Für optimale Ladeergebnisse verwenden Sie ein RECYKO-Ladegerät. Im Viererpack erhältlich.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR3,HR03,UO100557,DC2400,DC2400B4N,LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Kapazität (mAh, Ah): 950 mAh · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR3 | HR03 | UO100557 | DC2400 | DC2400B4N | LR03 | AAA | LR3
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
950 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
GP Batteries
Typ (Hersteller-Typ):
ReCyko
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Akku
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,19*
€ 8,93*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 6,35*
€ 9,17*
1
€ 4,00*
ab € 6,88*
€ 10,25*
1
€ 6,70*
ab € 7,09*
€ 10,25*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 11,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.