Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Electronics Notebook gram Pro 2in1 16T90SP-K.AP78G 40.6 cm (16 Zoll) Intel® Core™ Ultra 7 7-155H 16 GB RAM 1 TB S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059183-BP
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     16T90SP-K.AP78G
EAN/GTIN:
     8806087951523
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
LG Electronics Notebook gram Pro 2in1 16T90SP-K.AP78G 40.6 cm (16 Zoll) Intel® Core™ Ultra 7 7-155H 16 GB RAM 1 TB SSD Intel Arc™ Win 11 Pro Schwarz 16T90SP-K.AP78G

LG Electronics 16T90SP-K Notebook

Display: 40.6 cm (16 Zoll) OLED 2880 x 1800 Pixel
Prozessor: Intel® Core™ Ultra 7 7-155H bis zu 4.8 GHz, Prozessor / Anzahl Kerne: 16 x
Arbeitsspeicher: 16 GB LPDDR5X
Speicher: 1 TB SSD

Grafik: Intel Arc™
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Durch flexible und belastbare 360°-Scharniere ist das LG gram Pro 2in1 das ultimative Arbeitswerkzeug für jede Situation. Es ist Notebook und Tablet zugleich. Sein brillantes OLED-Display mit WQXGA+ Auflösung (2.880 x 1.800 Pixel) sorgt für eine kontraststarke Darstellung und unterstützt zudem die bequeme Bedienung über den beiliegenden LG Stylus Pen ganz ohne Touchpad oder Tastatur. Angetrieben durch einen aktuellen Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor und integrierter Intel® Arc™ Grafiklösung werden produktive Arbeit, kreatives Schaffen und packende Unterhaltung zum Genuss. Zudem ist das LG gram Pro 2in1 mit einem Gewicht von nur 1.399 Gramm problemlos überall dabei.

Ausstattung:
16 Zoll Notebook im ebenso schicken wie widerstandsfähigen Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung
Ultra schlanker Formfaktor für maximale Mobilität und ein besonders geringes Gewicht von nur 1.399 g
Leistungsstarker Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor
Integrierte Intel® Arc™ Grafik für starke Darstellungsqualität
Variable Bildwiederholrate (48~120 Hz) für besonders klare und weiche Darstellungsqualität
16 GByte LPDDR5X Arbeitspeicher (Dual Channel, 7.467 MHz) und 1 TByte SSD (NVME)
OLED Pen Touch-Display mit nativer Auflösung von 2.880 x 1.800 Pixeln, 400 cd/m2 Helligkeit und 100% DCI-P3
Zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüsse ermöglichen moderne Konnektivität für Bild-, Ton- sowie Datenübertragung und Stromversorgung über nur ein Kabel
Für die moderne Kommunikation sind eine Full-HD-Webcam sowie ein Dual-Mikrofon integriert
Das ultrakompakte Netzteil (Mini Adapter) ist durch seine Form besonders platzsparend
LG Glance by Mirametrix® ermöglicht Kamera-basierte Steuerungshilfen (Gestensteuerung) sowie Login per Gesichtserkennung
Das als MIL-STD-810H eingestufte LG gram ist – durch strenge Tests bestätigt – besonders widerstandsfähig gegen Stürze, niedrigen Druck, hohe oder niedrige Temperatur, Staub und andere äußere Einflüsse
Bequeme Bedienbarkeit durch eine Tastatur mit präzisen Druckpunkten und einem besonders großen Touchpad
Das Mega Cooling System sorgt mit zwei optimal platzierten Lüftern für eine verbesserte Kühlung bei intensiver Nutzung
Der integrierte Akku mit großer Kapazität (77 Wh) ermöglicht bis zu 20,5 Stunden Videowiedergabe mit einer Ladung (Helligkeit 150 cd/m2 / WLAN aus / Audioausgabe über Kopfhörer)
Integriertes Sound-System mit Unterstützung für Dolby Atmos für starken Klang, eingebaute Stereo-Lautsprecher mit 2 x 3 W Leistung
Intuitive Touch-Steuerung durch LG Stylus Pen, der Wireless Charging unterstützt und magnetisch am Gehäuse hält
Windows 11 Home

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Typ: LPDDR5X · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.3 · Display-Auflösung: 2880 x 1800 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 16 Zoll · Display-Eigenschaften: OLED · Display-Format: 16:10 · Gewicht: 1.4 kg · Grafik-Prozessor / Marke: Intel · Grafikkarten-Serie: Intel Arc™ · Herstellerfarbe: Schwarz · Integrierte Lautsprecher: Ja · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mikrofon: Ja · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell Notebook: gram Pro 2in1 16T90SP-K.AP78G · Notebook-Besonderheiten: Tastaturbeleuchtung · Produktabmessung, Breite: 357.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 253.8 mm · Prozessor: Intel® Core™ Ultra 7-155H · Prozessor / Anzahl Kerne: 16 x · Prozessor / Cache: 24 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: 7-155H · Prozessor / Serie: Intel® Core™ Ultra 7 · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.8 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB-C®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 2 x · Software im Lieferumfang: LG Smart Assistant, LG gram Link, LG Update & Recovery, LG Quick Guide, LG Security Guard, LG PC Care, LG PC Manuals, LG Display Extension, LG On Screen Display, LG Lively Theme, LG Glance by Mirametrix®, Intel® Unison, Dolby Atmos, PCmover Professional, Intel® Connectivity Performance Suite, McAfee Live Safe (30 Days Trial), Microsoft 365 (30 Days Trial), Google Nearby Share, Bamboo Paper · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Webcam: Ja

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.3
Display-Diagonale (cm):
40.6 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
253.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.9 mm
Produktabmessung, Breite:
357.3 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
16 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
16 Zoll
Display-Format:
16:10
Display-Eigenschaften:
OLED
Display-Auflösung:
2880 x 1800 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Display-Kategorie (Notebook):
15 Zoll - 16 Zoll
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1 TB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Marke:
LG Electronics
Grafikkarten-Serie:
Intel Arc™
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
16 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
2 x
Tastaturlayout:
Deutsch|ツ| QWERTZ
Farbe:
schwarz
Grafik-Prozessor / Marke:
Intel
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | USB-C® | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | Bluetooth®
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Notebook-Besonderheiten:
Tastaturbeleuchtung
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ Ultra 7
Mikrofon:
Ja
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.8 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Prozessor:
Intel® Core™ Ultra 7-155H
Integrierte Lautsprecher:
Ja
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
LPDDR5X
Software im Lieferumfang:
LG Smart Assistant|ツ| LG gram Link|ツ| LG Update & Recovery|ツ| LG Quick Guide|ツ| LG Security Guard|ツ| LG PC Care|ツ| LG PC Manuals|ツ| LG Display Extension|ツ| LG On Screen Display|ツ| LG Lively Theme|ツ| LG Glance by Mirametrix®|ツ| Intel® Unison|ツ| Dolby Atmos|ツ| PCmover Professional|ツ| Intel® Connectivity Performance Suite|ツ| McAfee Live Safe (30 Days Trial)|ツ| Microsoft 365 (30 Days Trial)|ツ| Google Nearby Share|ツ| Bamboo Paper
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Modell Notebook:
gram Pro 2in1 16T90SP-K.AP78G
Prozessor / Model:
7-155H
Webcam:
Ja
Gewicht:
1.4 kg
Prozessor / Cache:
24 MB
Produkt-Art:
Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.833,22*
€ 1.974,11*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.872,62*
€ 2.018,29*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.892,14*
€ 2.047,80*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 2.045,20*
€ 2.213,30*
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 2.314,66*
€ 2.476,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.213,30*
€ 2.633,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.195,98*
€ 2.613,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.131,91*
€ 2.536,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.090,66*
€ 2.487,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.045,20*
€ 2.433,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.