Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy E-Zähler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059024-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     REL200100100
EAN/GTIN:
     8719076061168
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Victron Energy E-Zähler 1 St.

Digitaler Energiezähler Victron EM540

3-ph
LCD Display
Max 65A per Phase
Verbesserte Ablesbarkeit
Einfaches Browsen
Schnelle Konfiguration
Flexible Installation

Der Energiezähler „EM540“ wird typischerweise in einem Energiespeichersystem, verwendet, um die Leistung und Energie der gesamten Anwendung am Verteilerkasten zu messen. Er kann auch verwendet werden, um den Ausgang eines PV-Wechselrichters zu messen und die Daten auf einem GX-Gerät wie dem Cerbo GX and the VRM-Portal anzuzeigen.

Ausstattung:
3-ph
LCD Display
Max 65A per Phase
Verbesserte Ablesbarkeit
Einfaches Browsen
Schnelle Konfiguration
Flexible Installation

Lieferumfang:
Energiezähler

Weitere Informationen:
Marke:
Victron Energy
Typ (Hersteller-Typ):
REL200100100
Produkt-Art:
E-Zähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 3ph, drehstromzähler, Victron Energy, REL200100100, Verbrauchszähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,60*
€ 144,50*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 269,67*
€ 329,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,52*
€ 392,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,80*
€ 385,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,63*
€ 366,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,80*
€ 349,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.