Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy ASS300420200 Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059015-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     ASS300420200
EAN/GTIN:
     8719076048275
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
usb d-sub adapter rs485
Victron Energy ASS300420200 Konverter

Konverter Victron Zigbee zu USB

Zigbee-zu-USB-Konverter & Zigbee zu RS485:
Dieses Paar Zigbee-Konverter soll ein Energiemessgerät drahtlos mit einem GX-Gerät verbinden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Weitere technische Daten: Power USB Port 5V
Temperature Range -40°C - 85°C
UART Baud Rate 38400bps ( Default ), 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps
Radio Frequency 2460MHz(Default), 2405MHz – 2480MHz,Step:5MHz
Protocol Zigbee2007
Distance Visible, open transmission distance : 1600 Meter
Operating current Send:120mA(Max) Receive:45mA(Max; Standby:40MA(Max)
Default:Router,PAN ID=0x199B,Channel=22(2460MHz)
Interface RS232: 2-TX 3-RX 5-GND

Lieferumfang:
Konverter,USB-Kabel,Antenne,Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 24 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Victron Energy
Farbe:
schwarz | grau
Produkt-Art:
Konverter
Weitere Suchbegriffe: usb d sub adapter, Victron Energy, ASS300420200, Solar Installation, Solar zubehör, Solaranlagenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.