Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy BPC940100200 Transportbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059009-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BPC940100200
EAN/GTIN:
     8719076057246
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
transport box
Victron Energy BPC940100200 Transportbox

Transportbox Victron für Blue Smart IP65 Ladegeräte und Zubehör (12/25 and 24/13)

Innenteil gepolstert
Schutzart IP65

Smart und professionell: Diese Transportbox mit Schnappverschluss bietet einen geschützten Stauraum und eine einfache Transportmöglichkeit für Ihr Blue Smart IP65 Ladegerät und das Zubehör. Praktisch unterteilt können das Ladegerät, seine Eingangs-/Ausgangskabel und die Batterieklemm-/Kabelschuh-Kabel-Optionen verstaut werden

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 520 mm · Produktabmessung, Höhe: 345 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm

Lieferumfang:
Transportbox

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 520 x 345 x 130 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
345 mm
Produktabmessung, Breite:
520 mm
Produkt-Art:
Transportbox
Weitere Suchbegriffe: Victron Energy, BPC940100200, Solar Installation, Solar zubehör, Solaranlagenzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,37*
€ 39,35*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 57,66*
€ 73,09*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 77,31*
€ 95,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.