Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Bleiakku-Ladegerät Phoenix Smart IP43 Charger 24/25 (3) 120-240V Ladestrom (max.) 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3058961-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PSC242553095
EAN/GTIN:
     8719076053552
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Victron Energy Bleiakku-Ladegerät Phoenix Smart IP43 Charger 24/25 (3) 120-240V Ladestrom (max.) 25 A

Batterieladegerät Victron Phoenix Smart IP43 Charger 24/25 (3) 120-240V

Ladestrom 25A
Ausgang 24 VDC
Eingang 90 – 375 VDC or 85 - 250 VAC

Mit Blick auf Bootsbesitzer kann dieses adaptive 5-stufige Ladegerät entweder 30A oder 50A Ladung für jede der drei Batteriebänke bereitstellen. Oder das Phoenix 1+1 Modell liefert 3A an die Starterbatterie, der Rest an die Hausbank. 24V-Modelle sind mit 16A/25A Ladung erhältlich. Bluetooth-fähig, können Sie das Ladegerät überwachen und Alarme direkt von Ihrem Handy aus einstellen.

Ausstattung:
45-65 Hz
IP43
DC-Anschluss Schraubklemme 16mm² (AWG6)
AC-Anschluss IEC 320 C14-Anschluss mit Halterung
Bluetooth Smart integriert
Phoenix Smart (1+1): zwei Ausgänge zum Laden von 2 Batteriebanken
Phoenix Smart (3): drei volle Stromausgange zum Laden von 3 Batterie-Banken
Automatische Spannungskompensation
Adaptiver sechsstufiger Ladealgorithmus: Bulk (Konstantstromphase) – Absorption (Konstantspannungsphase) – Recondition
(Wiederherstellungsphase) – Float (Ladeerhaltungsphase) – Storage (Speicherung) – Refresh (Auffrischen)
Die richtige Lademenge: variable Konstantspannungsphase
Verhinderung von Schäden durch übermäßige Vergasung: Der BatterySafe-Modus
Weniger Wartung und Alterung im Ruhezustand der Batterie: der Speichermodus
Lädt auch Lithium-Ionen (LiFePO₄) Batterien
Vollständig programmierbarer Ladealgorithmus
Optionale externe Batteriespannungs- und Temperaturmessung über Bluetooth
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung
VE.Direct-Schnittstelle
Programmierbares Relais
Synchronisiertes Laden

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 100 - 250 V · Gewicht: 2.7 kg · Ladeschluss-Spannung: 28.8 V · Ladestrom (max.): 25 A · Ladestrom bei 12V: 25 A · Passender Akku: LiIon · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 116 mm · Produktabmessung, Länge: 249 mm

Lieferumfang:
Batterieladegerät

Hinweis:
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 249 x 180 x 116 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
116 mm
Produktabmessung, Länge:
249 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Passender Akku:
LiIon
Marke:
Victron Energy
Ladestrom bei 12V:
25 A
Farbe:
blau
Material:
Aluminium
Ladestrom (max.):
25 A
Betriebsspannung (LOV):
100 - 250 V
Ladeschluss-Spannung:
28.8 V
Gewicht:
2.7 kg
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,31*
€ 417,62*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 620,50*
€ 685,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,29*
€ 815,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,53*
€ 793,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,16*
€ 767,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,63*
€ 750,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,50*
€ 738,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.