Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K5 Tools PDS 3 E-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) 1/4" Klingenlänge: 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3058928-BP
Hersteller:
     4K5 Tools
Herst.-Nr.:
     610.300A
EAN/GTIN:
     4021563729005
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher
Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher
Phillips-Uhrmacherschraubendreher
Phillips-Uhrmacherschraubenzieher
4K5 Tools PDS 3 E-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) 1/4" Klingenlänge: 110 mm

Leistungsfähiger, elektrischer Schraubendreher für schnelles, komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten

Der elektrische Schraubendreher erhöht die Effizienz gegenüber konventionellen Schraubendrehern um das 4-Fache, er steigert den Komfort und schont sowohl Handgelenke als auch Handflächen. Dank Keilform ist der Platzbedarf gering und die automatische LED-Beleuchtung sorgt für optimale Sicht am Arbeitsbereich. Ein zuverlässiger Sicherheitsverschluss ermöglicht festen Werkzeugsitz beim Bohren und Herausziehen des Schraubendrehers aus dem Werkstück. Der Bithalter-Sechskant mit dem gängigsten Maß (¼ Zoll/6,35 mm) bietet hohe Flexibilität und ein effizientes Dreifach-Planetengetriebe mit Präzisions-Zahnrädern liefert kraftvollen Antrieb. Der manuelle Schraubenanzug per Hand ist perfekt zum fein dosierten Anziehen der letzten Schraubengänge. Die automatische Feststellbremse erlaubt kraftschlüssiges Handandrehen bis 10 Nm und das ballige Griffende optimale Drehmomentübertragung.

Ausstattung:
FAST FIT
Zeitsparendes Schrauben, 4-mal schneller als manuelles Anziehen mit einem konventionellen Handschraubendreher
COMFORT WORK
Keine Ermüdungserscheinungen wie Schwielen und Blasen an den Handflächen selbst bei zahlreichen Schraubvorgängen
SLIM SPACE TOOL
Geringer Platzbedarf dank Keilform, ideal für enge Arbeitsräume, die mit einem großen Werkzeug nicht erreichbar sind
FINE SENSE
Fein dosiertes und materialschonendes Anziehen der letzten Schraubengänge per Hand
STANDARD NORM ADAPTER
Bithalter–Sechskant mit dem gängigsten Maß (¼ Zoll/6,35 mm) und auswechselbare Werkzeuge (Bits und Adapter) erhöhen die Flexibilität
SECURE LOCK
Zuverlässiger Sicherheitsverschluss für festen Werkzeugsitz beim Bohren und Herausziehen des Schraubendrehers aus dem Werkstück
HIGH POWER
Kraftvoller Antrieb durch effizientes Dreifach-Planetengetriebe mit Präzisions-Zahnrädern
STRONG HAND LOCK
Kraftschlüssiges Handandrehen bis 10 Nm durch automatische Feststellbremse
PRO POWER GRIP
Balliges Griffende bietet eine optimale Drehmomentübertragung beim Handandrehen
EASY CONTROL
Direkttasten zur einfachen Wahl von Rechtsoder Linkslauf
AUTO LED
Integrierte automatische LED-Beleuchtung des Schraubbereiches
COMPACT SIZE
Gerät findet dank handlicher Bauform in jeder Werkzeugtasche oder -kiste Platz
USB PORT
Moderne USB-Ladetechnik

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Gewicht: 158 g · Größe (Schraubendreher): 1/4" · Klingenlänge: 110 mm · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Weitere technische Daten: Leerlaufdrehzahl: 280 U/min
Drehmoment Elektrisch: max. 2 Nm
Drehmoment Manuell: max. 10 Nm
Spannfutter: 1/4" Hex-Bits
Stromversorgung: Micro-USB 5 V; 0.5 A
Akku: Li-Ion; 3.6 V; 850 mAh
Ladezeit: ca. 40 min

Lieferumfang:
PDS 3
1 doppelseitiger Bit 110 mm (SL5,5 mm, Kreuzschlitz PH2)
Micro-USB-Kabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 145 x 44 x 39 mm
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
4K5 Tools
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Größe (Schraubendreher):
1/4"
Klingenlänge:
110 mm
Gewicht:
158 g
Produkt-Art:
E-Schraubendreher
UKCA-konform:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 30,72*
€ 43,59*
€ 4,00*
ab € 31,03*
€ 43,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.