Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner MasterLevel Box 081.260A Digitale Wasserwaage mit Magnet 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3058922-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     081.260A
EAN/GTIN:
     4021563700226
Suchbegriffe:
Digital-Wasserwaage
Digitalwasserwaage
Magnet-Wasserwaage
Magnetwasserwaage
Laserliner MasterLevel Box 081.260A Digitale Wasserwaage mit Magnet 28 mm

Digitale Elektronik-Wasserwaage im handlichen Format

Die digitale Elektronik-Wasserwaage im handlichen, quadratischen Format ist ideal zum genauen Ausrichten von Neigungen. Das Gerät verfügt über eine 360°-Winkelanzeige und eine Referenz-Funktion zum Übertragen von Winkeln. Bei Über-Kopf-Messungen dreht sich das Display mit und ist daher in jeder Lage gut ablesbar. Per Hold-Funktion lässt sich der letzte ermittelte Wert in der Anzeige halten. Durch die Kalibrier-Funktion wird eine hohe Messgenauigkeit geboten. Starke Haftmagnete dienen der sicheren Befestigung an metallischen Oberflächen.

Ausstattung:
Genaues Ausrichten von Neigungen
Praktische 360°-Winkelanzeige
Referenz-Funktion ermöglicht das Übertragen von Winkeln
Komfortable Über-Kopf-Messungen durch Flip-Display
Hohe Genauigkeit und exakte Anpassung an die Messfläche durch Kalibrierfunktion
Hold-Funktion zur Fixierung des aktuellen Messwertes in der Anzeige
Kompakte Bauform, passend für jede Werkzeugkiste
Gut ablesbares Display
Haftmagnete

Technische Daten:
Gewicht: 86 g · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 59 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Stromversorgung (Details): 1x 1.5 V Batterie Typ AA A · Wasserwaagen-Besonderheiten: mit Magnet · Weitere technische Daten: Genauigkeit: 0.2 °
Anzeigengenauigkeit: 1 Dezimalstelle

Lieferumfang:
MasterLevel Box
Batterie
Transporttasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 59 x 59 mm
Produktabmessung, Höhe:
59 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Wasserwaagen-Besonderheiten:
mit Magnet
Typ (Hersteller-Typ):
MasterLevel Box
Stromversorgung (Details):
1x 1.5 V Batterie Typ AA A
Gewicht:
86 g
Produkt-Art:
Digitale Wasserwaage
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage laserliner, digital wasserwaage, Laserliner, 081.260A, MasterLevel Box, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,59*
€ 33,64*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 24,00*
€ 33,65*
€ 6,95*
ab € 25,65*
€ 35,01*
9 Tage
39
€ 6,99*
ab € 34,72*
€ 46,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.