Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-IG 3500 4-Takt Stromerzeuger 230 V 49.9 kg 3200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger Inverter (Benzin) Te-Ig 3500
Stromerzeuger Inverter (Benzin) Te-Ig 3500
Stromerzeuger Inverter (Benzin) Te-Ig 3500
Stromerzeuger Inverter (Benzin) Te-Ig 3500
Stromerzeuger Inverter (Benzin) Te-Ig 3500
Stromerzeuger Inverter (Benzin) Te-Ig 3500
Artikel-Nr.:
     102-3053864-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4152620
EAN/GTIN:
     4006825660357
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Einhell TE-IG 3500 4-Takt Stromerzeuger 230 V 49.9 kg 3200 W

Einhell Stromerzeuger (Benzin) TE-IG 3500

Kraftvoller, robuster und emissionsarmer 4-Takt-Antriebsmotor
2x 230 V-Steckdose/50 Hz
2x USB Anschluss
1x 12 V Anschluss zum Laden von z.B. Batterien (inkl. Ladekabel)

Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TE-IG 3500 liefert Energie an jedem Ort. Egal, wo die Stromquelle gebraucht wird, ob im Schrebergarten, auf der Baustelle oder beim Camping der Stromerzeuger liefert seine Leistung jederzeit. Dafür sorgt der kraftvolle, robuste und emissionsarme 4-Takt-Antriebsmotor. So können in Dauerleistung 3.200 Watt und in der Spitze 3.300 Watt erzeugt werden bei 230 V. Dabei sorgt die Inverter-Technologie für Strom ohne Spannungsspitzen. Angeschlossen werden kann an zwei 230 V-Steckdosen/50 Hz, vorhanden sind zudem zwei USB-Anschlüsse und ein 12 V-Anschluss. Der E-Starter sorgt für die mühelose Inbetriebnahme, wobei auch ein Seilzugstart vorhanden ist. Die geschlossene Bauform ist konzipiert für den leisen Betrieb. Zum Schutz sind Überlastschalter und Ölmangelsicherung vorhanden. Die Trolleyform ermöglicht einen einfachen und flexiblen Transport. Betrieben wird der Stromerzeuger mit Benzin. Der Tankinhalt von 8,3 Litern ermöglicht einen ausdauernden Betrieb.

Ausstattung:
Inverter-Technologie – für Strom ohne Spannungsspitzen
Kraftvoller, robuster und emissionsarmer 4-Takt-Antriebsmotor
2x 230 V-Steckdose/50 Hz
2x USB Anschluss
1x 12 V Anschluss zum Laden von z.B. Batterien (inkl. Ladekabel)
Geschlossene Bauform für leisen Betrieb
Überlastschalter und Ölmangelsicherung für langlebigen Betrieb
Trolleyfunktion für einfachen Transport

Technische Daten:
Betriebsdauer (Details): 6,5 h · Dauerleistung: 3200 W · Gewicht: 49.9 kg · Lautstärke: 90 dBA · Leistung (Details): 3300 W · Motor-Drehzahl: 3300 U/min · Motor-Leistung (PS): 5.9 PS · Motor-Typ: Viertakt, Luftgekühlt · Motortyp: 4-Takt · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Tiefe: 550 mm · Schall-Leistungspegel (Details): 90 dBA · Schutzart: IP23M · Steckdosen-Anzahl: 3 · Tankinhalt: 8.3 l · Treibstoff: Super-Benzin · Weitere technische Daten: Frequenz 50 Hz
Dauerleistung bei 12 V DC 100 W
Dauerleistung (S1) bei 230 V 3200 W
Leistung (S2 | S2-Zeit) bei 230 V 3300 W | 5 min
Nennstrom bei 12 V DC 8.3 A
Nennstrom bei 230 V 13.9 A
12 V DC Anschluss 1 St.
230 V Steckdose 2 St.
Zylinderzahl 1 St.
Hubraum 212 cm³
Motordrehzahl 3600 min^-1
Max. Motorleistung 4.3 kW
Benzintankinhalt 8.3 L
Verbrauch bei 2/3 Last: ca. 1,26 l/h
Zündkerze LG F6RTC
Leistungsklasse G2
Hubraum 212 cm³

Lieferumfang:
Stromerzeuger,Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
550 mm
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Treibstoff:
Super-Benzin
Marke:
Einhell
Schutzart:
IP23M
Motortyp:
4-Takt
Motor-Leistung (PS):
5.9 PS
Nennspannung:
230 V
Dauerleistung:
3200 W
Leistung (Details):
3300 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Betriebsdauer (Details):
6|ツ|5 h
Motor-Typ:
Viertakt|ツ| Luftgekühlt
Motor-Drehzahl:
3300 U/min
Schall-Leistungspegel (Details):
90 dBA
Lautstärke:
90 dBA
Tankinhalt:
8.3 l
Gewicht:
49.9 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe: einhell notstromaggregat, notstromaggregat, seilzug notstromaggregat, Einhell, 4152620, TE-IG 3500, Generator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 724,63*
€ 821,93*
2 Tage
720
€ 35,99*
ab € 836,13*
€ 940,05*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 849,26*
€ 956,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,04*
€ 1.137,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,09*
€ 1.116,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,10*
€ 1.078,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,54*
€ 1.050,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,26*
€ 1.010,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.