Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG PW45 Sport Headset Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-305372-BP
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     AKGPW45SSETISM
EAN/GTIN:
     9002761027938
Suchbegriffe:
Funkmikrofon-Anlage
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Computer-Headset
AKG PW45 Sport Headset Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk

AKG PW45 Sport Funkmikrofon-Set

Funksystem-Set mit Headset für Sprache und Gesang
Anmelde- und gebührenfrei
Einfache Bedienung (Plug’n‘Play)

Das PW45 Sport Set ist ein leistungsfähiges Funksystem und eignet sich perfekt für die kabellose Sprachübertragung im Fitnessstudio, der Tanzschule oder im Sportunterricht. Es besteht aus einem Kopfbügelmikrofon, einem Taschensender und einem Empfänger. Das Kopfbügelmikrofon ist sehr robust, hat einen hohen Tragekomfort auch bei Langhaarfrisuren und bietet optimale Sprachverständlichkeit. Durch die elastische Lagerung der Kapsel werden Körperschall-Geräusche wirkungsvoll unterdrückt. Die nierenförmige Richtcharakteristik blendet Umgebungsgeräusche wirkungsvoll aus. Ein Abtropfring verhindert das Eindringen von Schweiß in die Kapsel und schützt das Mikrofon weitgehend vor Feuchtigkeit. Der Diversity-Empfänger garantiert mit 2 Antennen eine sichere Übertragung des Audio-Signals. Die Empfangsqualität der beiden Antennen wird ständig verglichen und nur das stärkste Funksignal verwendet. Das garantiert optimale Klangqualität ohne Aussetzer. Der Taschensender ist besonders klein und leicht. Mit nur einer AA-Batterie läuft er bis zu 8 Stunden. Das Eingangssignal des jeweils angeschlossenen Mikrofons, lässt sich direkt am Taschensender einstellen. Ein Netzgerät und eine AA-Batterie sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Kopfbügelmikrofon mit optimaler Sprachverständlichkeit, auch bei hoher Umgebungslautstärke · Taschensender mit 50 mW Sendeleistung für große Reichweite · Stabiler Empfang ohne Aussetzer durch Empfänger mit 2 Antennen · Bis zu 8 Stunden Betrieb des Taschensenders mit nur einer AA-Batterie · Einfache Bedienung – auspacken und loslegen (Plug’n‘Play) · Anmelde- und gebührenfrei.

Technische Daten:
Bauart (Mikrofone): Headset · Charakteristik: Niere/Cardioid/Unidirectional · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Funk · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
Netzteil, 4 Abtropfringe, 1 x Mignon Batterie.

Weitere Informationen:
Marke:
AKG
Bauart (Mikrofone):
Headset
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Funk
Charakteristik:
Niere/Cardioid/Unidirectional
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Betriebsdauer (Details):
8 h
Frequenzbereich:
65 - 20 000 Hz
Anzahl Frequenzen, verstellbar:
5
Sende-Frequenz:
863 - 864 MHz
Übertragungsart (Details):
Funk
Produkt-Art:
Funkmikrofon-Set
Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Mono-Mikrofone, akg headset, computer headset, gesangsmikrofone funk, AKG, AKGPW45SSETISM, PW45 Sport, Vocal Mikrofone, Vocalmikrofone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 244,77*
€ 329,00*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 269,06*
€ 329,01*
Frei Haus
ab € 281,47*
€ 339,28*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 414,47*
€ 495,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,01*
€ 391,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,04*
€ 385,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,52*
€ 361,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,52*
€ 344,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 269,06* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.