Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 754369 GBN 506/120H7 Schwerlast-Antriebsrad Rad-Durchmesser: 500 mm Tragfähigkeit (max.): 9000 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBN_506_120H7_754369.jpg
GBN_506_120H7_754369.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-3051280-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     754369
EAN/GTIN:
     4047526113346
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Blickle 754369 GBN 506/120H7 Schwerlast-Antriebsrad Rad-Durchmesser: 500 mm Tragfähigkeit (max.): 9000 kg 1 St.

Schwerlast-Antriebsrad GBN 506/120H7

Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
• sehr geringer Rollwiderstand
hohe dynamische Belastbarkeit
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• robuster Grauguss
• Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885
• lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

• Deutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne Hindernisse

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 120 mm · Herstellerfarbe: Braun · Lagerart: Nabennut · Material: Polyurethan · Naben-Länge: 200 mm · Rad-Durchmesser: 500 mm · Radbreite: 200 mm · Tragfähigkeit (max.): 9000 kg · Weitere technische Daten: Tragfähigkeit bei 4 km/h: 9000 kg
Material Radkörper: robuster Grauguss
Material Laufbelag: Polyurethan
Farbe Laufbelag: Braun
Farbe Radkörper: Silber
Temperaturbeständigkeit max: 70 °C
Temperaturbeständigkeit min: -30 °C
Belagshärte: 92 Shore A
Spurlos: ja
Antistatisch: nein
Elektrisch Leitfähig: nein
Kontaktverfärbungsfrei: ja
Rostfrei: nein
Hitzebeständig: nein
Autoklaventauglich: nein
Hydrolysestabil: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Nabennut
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan
Achsloch-Durchmesser:
120 mm
Tragfähigkeit (max.):
9000 kg
Naben-Länge:
200 mm
Radbreite:
200 mm
Rad-Durchmesser:
500 mm
Gewicht:
92 kg
Produkt-Art:
Schwerlast-Antriebsrad
Weitere Suchbegriffe: Blickle, 754369, GBN 506/120H7, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2.230,97*
€ 2.457,38*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.401,71*
€ 2.612,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.457,38*
€ 2.924,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.425,36*
€ 2.886,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.329,76*
€ 2.772,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.258,57*
€ 2.687,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.230,97*
€ 2.654,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.