Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite SB-1050 19 Zoll Stromverteiler 6fach 2 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-305039-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     SB-1050
EAN/GTIN:
     4026397304480
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler
Eurolite SB-1050 19 Zoll Stromverteiler 6fach 2 HE

Eurolite SB-1050 CEE-Stromverteiler 32 A

Praktischer 32 A Stromverteiler im 48,3 cm (19")-Gehäuse. Besonders geeignet zum Einbau in 48,3 cm (19")-Verstärkerracks.

Ausstattung:
32 A Drehstrom-Eingang und Ausgang über Anbaugerätestecker · Kontrollleuchten für die Präsenz jeder einzelnen Phase · 6 Schutzkontaktesteckdosen auf der Rückseite des Gerätes (2 pro Phase) · Absicherung über C16A Sicherungsautomaten.

Technische Daten:
Anzahl CEE Kupplungen 32 A: 1 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 6 · Ausgänge (Sound & Light): CEE-Kupplung 32 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge (Sound & Light): CEE-Stecker 32 A 5polig · Höheneinheiten (HE): 2 HE · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Produktabmessung, Breite: 483 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Stromverteiler-Besonderheiten: schaltbar

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
483 mm
Marke:
Eurolite
Anzahl CEE Kupplungen 32 A:
1
Höheneinheiten (HE):
2 HE
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Eingänge (Sound & Light):
CEE-Stecker 32 A 5polig
Ausgänge (Sound & Light):
CEE-Kupplung 32 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Stromverteiler-Besonderheiten:
schaltbar
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
6
Produkt-Art:
19 Zoll Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: 4026397521610, Eurolite, SB-1050, Strombox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,42*
€ 215,33*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 177,51*
€ 215,34*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 177,36*
€ 215,34*
€ 3,50*
ab € 187,01*
€ 224,38*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 284,66*
€ 331,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,51*
€ 211,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.