Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal PCT-100 Heizelement 450 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048954-BP
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     PCT-102-21
EAN/GTIN:
     4050075094554
Suchbegriffe:
Ätzgerät
Ätzmaschine
ätzmaschine
Metcal PCT-100 Heizelement 450 W

Heißluftunterheizung PCT-100

Die Unterheizung PCT-100 fokussiert die Heißluft auf die Stelle, an der sich das nachzugearbeitende Bauteil auf der Leiterplatte befindet. Sie erhöht Geschwindigkeit und Effizient bei thermisch anspruchsvollen Anwendungen einschließlich bleifreier Prozesse. Einsetzbar für SMT- und Durchsteckmontage, wärmt sie mittels Heißluft die Leiterplatte vor und verbessert so Lötstellen, Prozesskontrolle und Produktivität. Die Unterheizung PCT-100 erhöht das Wärmevolumen, ohne die Temperaturwerte zu hoch zu treiben. So können die Montageprozesse stets bei angemessener Spitzentemperatur erfolgen, ohne die Leiterplatte zu schädigen.


Ausstattung:
Beschleunigt und verbessert bleifreie SMT- u. Durchsteckmontage-Reworkprozesse
Temperatur wird schnell erhöht und sorgt so für maximale Produktivität
Solltemperatur wird mittels Drehknopf eingestellt
Kontrolliertes Abkühlen verhindert thermischen Schock bei Leiterplatten und Bauteilen
Thermoelement-Sensor regelt die Ausgangstemperatur
Automatische Sicherheitsabschaltung der Heizung bei Lüfterausfall


Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 450 W · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatur (max.): 300 °C · Temperatur (min.): 25 °C · Weitere technische Daten: Luftstrom: 280 l/min

Lieferumfang:
1x Unterheizung PCT-100,1x Netzkabel,1x verstellbare Armauflage PCT-AR,1x freistehender Platinenhalter BH-100,1x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 205 x 155 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung (max.):
450 W
Betriebsspannung:
230 V
Temperatur (max.):
300 °C
Temperatur (min.):
25 °C
Produkt-Art:
Heizelement
Weitere Suchbegriffe: Metcal, PCT-102-21, PCT-100, Lötzubehör, Heizspirale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 875,18*
€ 953,01*
Frei Haus
ab € 897,31*
€ 953,02*
€ 6,90*
ab € 948,65*
€ 1.006,92*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 981,17*
€ 1.042,12*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 1.224,18*
€ 1.290,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,07*
€ 1.535,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,32*
€ 1.523,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,01*
€ 1.494,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,04*
€ 1.461,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,18*
€ 1.456,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
BH-100
€ 591,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.