| |
|
| Artikel-Nr.: 102-304885-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 304885 EAN/GTIN: 4250013760651 |
| |
|
| | |
| Riemensortiment Audio-Video-Universal II
Kantriemen
Gängige Typen für Audio- und Video-Geräte.
Technische Daten: Produkt-Art: Kantriemen-Sortiment
Lieferumfang: Enthält je 1 x folgende Vierkantriemen:,Ø 18,2 mm x 1,3 mm x 1,3 mm,Ø 21,5 mm x 1 mm x 1 mm,Ø 22,5 mm x 1,7 mm x 1,7 mm,Ø 24 mm x 1,3 mm x 1,3 mm,Ø 36 mm x 1,1 mm x 1,1 mm,und 1 x Flachriemen Ø 69 mm x 0,6 mm x 3 mm
Hinweis: Bei den Angaben zum Durchmesser Ø handelt es sich um den Innendurchmesser Ø
Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Kantriemen-Sortiment |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,61* | € 12,74* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,59* | € 12,75* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 18,86* | € 26,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 8,59* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|