Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Tools J-151 031-0361 Elektrotacker Klammerntyp Typ 53F Klammernlänge 6 - 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048848-BP
Hersteller:
     Novus Tools
Herst.-Nr.:
     031-0361
EAN/GTIN:
     4009729077726
Suchbegriffe:
Elektro-Tacker
Elektrotacker
elektro tacker
Novus Tools J-151 031-0361 Elektrotacker Klammerntyp Typ 53F Klammernlänge 6 - 14 mm

Novus Elektrotacker J-151 Profi - Für Flachdrahtklammern bis 14 mm und Nägel bis 16 mm

Der Novus Elektrotacker J-151 ist ein professioneller Tacker für die Befestigung von verschiedensten Folien und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt. Mit langer Nase für präzises Arbeiten, Freischusssicherung, Distanzanschlag, ergonomischer Handhabung und 3 Meter langem Kabel.

Ausstattung:
Verarbeitet Flachdrahtklammern bis 14mm und Nägel bis 16 mm sowie Hammertackerklammern
Lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Dank Freischusssicherung ist das Auslösen nur bei Aufsatz des Tackers auf das Material möglich
Per Distanzanschlag wird eine Klammerreihe parallel auf einer Höhe getackert
Empfindliche Materialien werden durch die gummierte Stirnseite geschützt
Garantiert für jede Arbeit die richtige Schlagkraft, egal ob Weich- oder Hartholz, dank elektrischer Schlagkrafteinstellung
Ergonomische Handhabung für komfortables Arbeiten
Extra langes Kabel von 3 Metern für bequemes Arbeiten auch in höheren Positionen
Gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige
Für präzise Ergebnisse zeigt die Designlinie vorne am Tacker den exakten Klammeraustritt an
Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber zum schnellen Nachladen der Klammern

Technische Daten:
Betriebsspannung: 220 V · Gewicht: 1.6 kg · Kabellänge: 3 m · Kapazität Nägel: 85 · Klammernlänge: 6 - 14 mm · Klammerntyp: Typ 53F · Nagellänge (max.): 16 mm · Weitere technische Daten: Impulsfolge: 20/min
Lademechanik: Unterlader

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 m
Marke:
Novus Tools
Kapazität Nägel:
85
Klammernlänge:
6 - 14 mm
Klammerntyp:
Typ 53F
Nagellänge (max.):
16 mm
Betriebsspannung:
220 V
Gewicht:
1.6 kg
Produkt-Art:
Elektrotacker
Weitere Suchbegriffe: Novus Tools, 031-0361, J-151
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 71,58*
€ 89,42*
€ 5,95*
ab € 73,66*
€ 97,54*
Frei Haus
ab € 70,54*
€ 105,74*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 89,41*
€ 112,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.