Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Professional 1.024-822.0 AF 50 Luftreiniger 50 m² Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048630-BP
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.024-822.0
EAN/GTIN:
     4054278899961
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Kärcher Professional 1.024-822.0 AF 50 Luftreiniger 50 m² Weiß,Schwarz

Luftreiniger AF 50

High Protect 13 Filter: Neuer H13-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen
Dual Air Inlet System: Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet
Farbdisplay: Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit u. -qualität, Filter- u. Gerätestatus
Quiet Operation: Laufruhige Motoren und Ventilatoren sowie geräuscharme Luftführungen.

Perfekte Luftreinigung für größere Räume, Wohnzimmer und Arbeitsplätze: Der Luftreiniger AF 50 befreit durch sein mehrlagiges Filtersystem die Innenraumluft von Allergenen, Schadstoffen und Krankheitserregern.Weitere Features sind: die Aktivkohleschüttung, ein Display zur alphanumerischen Anzeige der Luftqualität in PM-2,5-Partikeln in µg/m³, die Anzeige der Luftqualität über einen Farbcode, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Darüber hinaus punktet der Luftreiniger mit seiner Timer-Funktion, einer Kindersicherung (Lock-Funktion), einem Nachtmodus und flüsterleisem Betrieb, einer Filtereffizienz von 99,95 % bei 0,3-µm-Partikeln sowie einem hochwertigen Lasersensor für den Automatikmodus. Das heißt: Der Automatikmodus und die Leistungsstufe passen sich automatisch an den Grad der Luftverschmutzung an. Außerdem beträgt die Filterstandzeit rund 1 Jahr, abhängig von Luftverschmutzung und Nutzungsintensität.

Ausstattung:
Dual-Filtersystem
Filterwechselanzeige
Anzeige der Luftqualität
Temperaturanzeige
Bedienung am Gerät mit Touchfunktion
Automatikmodus
Nachtmodus
Sperrfunktion
Timer Funktion

Technische Daten:
Betriebsspannung: 220 V,240 V · Geeignet für Räume bis max.: 50 m² · Gewicht: 9.3 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Leistung: 50 W · Luftverbesserer-Besonderheiten: Timer-Funktion · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 580 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Reinigungs-Leistung (max.): 520 m³/h

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 290 x 290 x 580 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
580 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
290 mm
Marke:
Kärcher Professional
Geeignet für Räume bis max.:
50 m²
Luftverbesserer-Besonderheiten:
Timer-Funktion
Farbe:
weiß | schwarz
Reinigungs-Leistung (max.):
520 m³/h
Betriebsspannung:
220 V | 240 V
Leistung:
50 W
Gewicht:
9.3 kg
Produkt-Art:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, kärcher luftreiniger, luftreiniger, luftreiniger 50m², Kärcher Professional, 1.024-822.0, AF 50, Lufterfrischer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,54*
€ 435,33*
Frei Haus
ab € 375,48*
€ 444,17*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,82*
€ 444,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,50*
€ 444,60*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 412,83*
€ 485,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,92*
€ 578,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,49*
€ 577,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,32*
€ 553,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,43*
€ 533,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,83*
€ 491,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.