Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Professional 1.024-822.0 AF 50 Luftreiniger 50m² Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V168273
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.024-822.0
EAN/GTIN:
     4054278899961
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Perfekte Luftreinigung für größere Räume, Wohnzimmer und Arbeitsplätze: Der Luftreiniger AF 50 befreit durch sein mehrlagiges Filtersystem die Innenraumluft von Allergenen, Schadstoffen und Krankheitserregern.Weitere Features sind: die Aktivkohleschüttung, ein Display zur alphanumerischen Anzeige der Luftqualität in PM-2,5-Partikeln in µg/m³, die Anzeige der Luftqualität über einen Farbcode, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Darüber hinaus punktet der Luftreiniger mit seiner Timer-Funktion, einer Kindersicherung (Lock-Funktion), einem Nachtmodus und flüsterleisem Betrieb, einer Filtereffizienz von 99,95 % bei 0,3-µm-Partikeln sowie einem hochwertigen Lasersensor für den Automatikmodus. Das heißt: Der Automatikmodus und die Leistungsstufe passen sich automatisch an den Grad der Luftverschmutzung an. Außerdem beträgt die Filterstandzeit rund 1 Jahr, abhängig von Luftverschmutzung und Nutzungsintensität.
Features:
High Protect 13 Filter: Neuer H13-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen
Dual Air Inlet System: Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet
Farbdisplay: Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit u. -qualität, Filter- u. Gerätestatus
Quiet Operation: Laufruhige Motoren und Ventilatoren sowie geräuscharme Luftführungen.
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Höhe:
580 mm
Länge:
290 mm
Farbe:
weiß + schwarz
Breite:
290 mm
Gewicht:
9.3 kg
Betriebsspannung:
220 + 240 V
Besonderheiten:
Timer-Funktion
Geeignet für Räume bis max.:
50 m²
Reinigungs-Leistung (max.):
520 m³/h
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Produkt-Art:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, kärcher luftreiniger, luftreiniger, luftreiniger 50m², Kärcher Professional, AF 50, Lufterfrischer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,16*
€ 430,43*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,27*
€ 432,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 374,82*
€ 441,10*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,27*
€ 441,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,60*
€ 455,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,10*
€ 524,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,75*
€ 519,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,20*
€ 519,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,02*
€ 495,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,86*
€ 478,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,82*
€ 446,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.