Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Bauleuchte
>
Artikel
Ledlenser 503016 Extension Cable 5 m Arbeitsleuchten-Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-3048358-BP
Hersteller:
Ledlenser
Herst.-Nr.:
503016
EAN/GTIN:
4058205035316
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Ledlenser 503016 Extension Cable 5 m Arbeitsleuchten-Zubehör
Ledlenser Verlängerungskabel 5 m
Verlängerungskabel 5 m für Area Lights.
Geeignet für AF4R Work, AF8R Work, AF12R Work, AF12C Work, AT10C Work.
Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 420 g · Produktabmessung, Länge: 5 m
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
5 m
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
420 g
Produkt-Art:
Arbeitsleuchten-Zubehör
UKCA-konform:
Ja
... >
27 - Licht
>
Taschenlampen / Mobile Leuchten
>
Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe:
Baustrahler
,
arbeitsstellenscheinwerfer
,
Ledlenser
,
503016
,
Extension Cable 5 m
,
Akku Handlampe
,
Handlampe
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,63*
€ 23,22*
Lager 1955
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,52*
€ 23,74*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 17,53*
€ 24,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,12*
€ 27,54*
Lager 102
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 30,20*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ledlenser AF12C Work LED Arbeitsleuchte netzbetrieben 850 lm, 4500 lm, 8000 lm
Ledlenser
502914
€ 170,05*
Sonstiges
Ledlenser AF12R Work LED Arbeitsleuchte akkubetrieben, netzbetrieben 850 lm, 4500 lm, 8000 lm
Ledlenser
502913
€ 226,76*
Sonstiges
Ledlenser AF4R Work LED Arbeitsleuchte akkubetrieben, netzbetrieben 200 lm, 1000 lm, 2000 lm
Ledlenser
502910
€ 134,97*
Sonstiges
Ledlenser AF8R Work LED Arbeitsleuchte akkubetrieben, netzbetrieben 500 lm, 2300 lm, 4000 lm
Ledlenser
502911
€ 182,13*
Sonstiges
Ledlenser AT10C Work LED Arbeitsleuchte netzbetrieben 500 lm, 2750 lm, 5000 lm
Ledlenser
502916
€ 177,57*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.