Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca AX 115-M3 Tauchfühler -50 bis 250 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046665-BP
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     486730
EAN/GTIN:
     4058175717823
Suchbegriffe:
PT100
Eintauchfühler
Tauchfühler
pt100
Senseca AX 115-M3 Tauchfühler -50 bis 250 °C

AX 115-M3 Pt100 Tauchfühler, großer Handgriff


-50 bis 250 °C


AX 111 ist ein Pt100-Präzisions-Temperaturfühler mit Sensorelement in Dünnschicht-Technologie.
Die Fühler wurden für die Verwendung in Gasen, Flüssigkeiten und weichen Materialien konstruiert. Das Fühlerrohr besteht aus rostfreiem und temperaturbeständigem Edelstahl, geeignet für den ständigen Kontakt mit Lebensmitteln.
Das Kabel ist wahlweise mit M12-Stecker oder losen Enden ausgestattet.

Ausstattung:
Auswechselbar
Schnell und genau
Pt100 Platin Sensor für 4-Leiter Referenz-Thermometer (z.B. PRO115)
Ergonomischer Griff mit hoher Betriebstemperatur von bis zu 120 °C
Robust für langjährigen, professionellen Einsatz
Leicht zu reinigen
Wassergeschützt nach IP67

Technische Daten:
Ansprechzeit (Details): Ø 3 mm: Wasser 0.4 m/s < 2 s, Luft 2 m/s ca. 40 s
Ø 3 mm mineralisoliert: Wasser 0,4 m/s < 5 s · Fühler-Länge: 300 mm · Gewicht: 110 g · Kabellänge: 1 m · Messbereich Temperatur (max.): 250 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Messbereich Temperatur:
-50 bis 250 °C
Marke:
Senseca
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Länge:
300 mm
Ansprechzeit (Details):
Ø 3 mm: Wasser 0.4 m/s < 2 s|ツ| Luft 2 m/s ca. 40 s<br>Ø 3 mm mineralisoliert: Wasser 0|ツ|4 m/s < 5 s
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: Senseca, 486730, AX 115-M3, thermofühler, messfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,11*
€ 149,61*
Frei Haus
ab € 120,36*
€ 149,62*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 151,15*
€ 186,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.