Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca AX 131-S15-HS Temperaturfühler -40 bis 400 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046656-BP
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     486854
EAN/GTIN:
     4058175718851
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Eintauchfühler
Tauchfühler
Temperaturfühler
Senseca AX 131-S15-HS Temperaturfühler -40 bis 400 °C Fühler-Typ K

AX 131-S15-HS Typ K Oberflächenfühler mit Federbändchen, schnell, großer Handgri

Fühler-Typ K
-40 bis 400 °C


Die AX 131 sind Präzisions- Thermoelement Temperaturfühler des Typs K.
Die Einstech- und Tauchfühler wurden für die Verwendung in Gasen, Flüssigkeiten und weichen Materialien konstruiert. Die Oberflächenfühlervarianten sind optimiert für die berührende Messung auf harten Oberflächen. Das Fühlerrohr besteht aus rostfreiem und temperaturbeständigem Edelstahl, geeignet für den ständigen Kontakt mit Lebensmitteln.
Das Kabel ist wahlweise mit genormten Miniatur Flachstecker oder losen Enden ausgestattet. Die Fühler basieren auf Thermomaterial der Klasse 1, der höchsten Präzisionsklasse für Thermoelemente. Achtung! Oberflächensonden haben in der Praxis aber größere Abweichungen als in dieser Klasse angegeben, aufgrund des Temperaturgradienten an der Kontaktstelle.

Technische Daten:
Fühler-Länge: 130 mm · Fühler-Typ: K · Gewicht: 110 g · Kabellänge: 1 m · Messbereich Temperatur (max.): 400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Messbereich Temperatur:
-40 bis 400 °C
Marke:
Senseca
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Typ:
K
Messbereich Temperatur (max.):
400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Fühler-Länge:
130 mm
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, Thermoelement, Thermoelemente, thermoelement k, tauchfühler, Senseca, 486854, AX 131-S15-HS, thermofühler, messfühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,77*
€ 93,92*
€ 4,00*
ab € 72,98*
€ 97,71*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 91,35*
€ 114,39*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 96,06*
€ 118,93*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 188,94*
€ 223,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.