Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArmyTek Wizard C2 WG Warm LED Stirnlampe akkubetrieben 1100 lm 13 h F09201W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046417-BP
Hersteller:
     Armytek
Herst.-Nr.:
     F09201W
EAN/GTIN:
     6957713004204
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
ArmyTek Wizard C2 WG Warm LED Stirnlampe akkubetrieben 1100 lm 13 h F09201W

Armytek Wizard C2 WG Magnet USB Warm Multi-Taschenlampe 3 in 1 mit kräftigem grünem und warmem Licht

Leuchtfarbe Warmweiß
5 Helligkeitsmodi für jede Farbe
Starker eingebauter Schwanzmagnet und robuster abnehmbarer Stahlclip
Erstaunlicher Strahl aus grünem Licht mit bis zu 400 Lumen und weißem Licht mit bis zu 1100 Lumen dank 2 LEDs für jede Farbe

Vier LEDs, zwei Lichtfarben, eine Kopflampe.
Wizard C2 WG ist eine multifunktionale Haupt- oder Zusatzlichtquelle für jede Art von Aktivität. Dank des zusätzlichen Grünausgangs ist das Modell optimal für den Erhalt der Nachtsicht beim abwechselnden Ein- und Ausschalten des Lichts: im Campingzelt, zum Kartenlesen beim Navigieren im Gelände, beim Präparieren der Angelausrüstung, als auch im professionellen Einsatz. Genau wie die rote ist die grüne Ausgabe bei Nebel und anderen Bedingungen mit eingeschränkter Sicht effizient und für eine langfristige Anwendung angenehm.
Grünes Licht hat jedoch einen wichtigen Vorteil: Es bietet eine größere Klarheit der Linien und eine detailliertere Darstellung von Objekten und ermöglicht die Unterscheidung von Farben. Es ist von der Seite nahezu unsichtbar und wird auch von Tieren und Vögeln nicht als Bedrohung empfunden, was besonders bei Wildbeobachtungen oder der Jagd von Vorteil ist. Die Verwendung von Wizard C2 WG im Grünlichtmodus zieht keine lästigen Insekten an.
Die Taschenlampe hat mehrere Installationsoptionen. Ein starker Magnet in der Endkappe ermöglicht das Anbringen der Taschenlampe an jeder Metalloberfläche. Bequeme Kopfhalterung und Stahlclip zur Befestigung an Kleidung oder Rucksack sind im Set enthalten.

Ausstattung:
Optisches System und TIR-Linse
Maximale LED-Effizienz
Optimale Wärmeableitung
Halterung um 180° drehbar
Quick-Release-Silikonring sorgt für zusätzliche Fixierung
Starker eingebauter Schwanzmagnet und robuster abnehmbarer Stahlclip
Erstaunlicher Strahl aus grünem Licht mit bis zu 400 Lumen und weißem Licht mit bis zu 1100 Lumen dank 2 LEDs für jede Farbe
Sanftes und angenehmes Drücken
Spezielles mattes, abriebfestes Finish ohne grobe Rändelung
Magnetisches USB-Ladegerät
Robuster und wasserfester Magnetstecker
Einfache Bedienung mit einem Knopf: Doppelklick zum Umschalten zwischen weißem und grünem Licht
4 LEDs: erstaunlicher Strahl aus grünem Licht mit bis zu 400 Lumen und weißem Licht mit bis zu 1100 Lumen dank 2 LEDs für jede Farbe
Grünes Licht ist für Tiere, Fische und Insekten fast unsichtbar, angenehm für die Nachtsicht
5 Helligkeitsmodi für jede Farbe, einfache Bedienung mit einer Taste und Doppelklick zum Umschalten zwischen weißem und grünem Licht
Bequemer breiter Lichtkegel durch vollständig aufgerüstetes optisches System, Stahlblende und gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung zum Schutz der TIR-Linse
Innovative Technologie ermöglicht die Verwendung aller handelsüblichen 18650 Li-Ion-Akkus. Vollständiger Kurzschlussschutz auch bei Kontakt zwischen Magnetstecker und Metallgegenständen
Aktive Echtzeit-Temperaturregelung zur Vermeidung von Überhitzung über +58 °C und Warnanzeige bei niedrigem Batteriestand
Vollständiger Schutz vor Wasser, Schmutz und Staub gemäß IP68-Standard – die Taschenlampe funktioniert auch nach einem Untertauchen in 10 Metern Tiefe. Übersteht Stürze aus bis zu 10 Metern Höhe

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 4 · Gewicht: 115 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (max.): 13 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 98 m · Lichtstrom (High): 1100 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 112 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Wasserdicht (Details): Ja · Weitere technische Daten: Leuchtfarbe Warmweiß
Hotspot: Überlauf 70°:120°
Art der Helligkeitsstabilisierung: Voll
Anzahl der Modi: 5 weißes Licht + 5 grünes Licht
Modi/Laufzeiten: Turbo - 1100 lm / 2 h 30 min (520 lm nach 90 sec)
Haupt2 - 410 lm / 4 hHaupt1 - 130 lm / 13 h
Haupt1 - 130 lm / 13 h
Glühwürmchen - 0,6 lm / 64 d
Blitzlicht - 410 lm / 1 Hz / 17 h
Stromquelle: 18650 Li-Ion-Akku
Schaftdurchmesser: 20,4 mm
Tauchtiefe bis zu 10 m für 5 h
Fallhöhe bis zu 10 m

Lieferumfang:
Stirn-/Taschenlampe
Akku 18650 Li-Ion 3200 mAh
Magnetische USB-Aufladung
Stirnhalterung
Stahlclip
2 Ersatz-Befestigungsringe
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 33 mm x 112 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
112 mm
Lichtstrom (Bereich):
1000 lm -
Marke:
ArmyTek
Anzahl Leuchtmittel:
4
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
98 m
Leuchtdauer (max.):
13 h
Lichtstrom (High):
1100 lm
Wasserdicht (Details):
Ja
Gewicht:
115 g
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, ArmyTek, F09201W, Wizard C2 WG Warm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 80,89*
€ 102,42*
Frei Haus
ab € 65,73*
€ 102,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.