Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArmyTek Predator Pro Warm LED Taschenlampe akkubetrieben 1400 lm 136 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046413-BP
Hersteller:
     Armytek
Herst.-Nr.:
     F07301W
EAN/GTIN:
     6957713003269
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
ArmyTek Predator Pro Warm LED Taschenlampe akkubetrieben 1400 lm 136 g

Armytek Predator Pro Magnet USB Warm Taktische Taschenlampe 2 in 1 mit magnetischer Aufladung

Leuchtfarbe Warmweiß
6 Leuchtmodi
Mit magnetischer Aufladung
Schutz vor Wasser, Schmutz und Staub

Die gleiche taktische Armytek-Taschenlampe großer Reichweite jetzt mit magnetischer Aufladung Predator Pro ist ein taktisches Modell mit scharf begrenztem Lichtstrahl von beeindruckender Reichweite für die Lösung von Spezialaufgaben und die Jagd. Die taktische Taschenlampe der neuesten Generation wurde technologisch grundlegend überarbeitet und bewahrt dabei die besten Eigenschaften des Vorgängermodells. Der klare zentrale Lichtkegel mit minimaler seitlicher Streuung ermöglicht das Anleuchten von Objekten in einer Entfernung von bis zu 494 Meter. Ideal für den Einsatz bei Distanzen von 100 bis 300 Metern.
Die Lampe wird mit magnetischer Schnellaufladung und einem Akku 18650 Li-Ion 3500 mAh geliefert. Sie ist sofort einsatzbereit und kann über eine beliebige USB-Quelle aufgeladen werden: Netzteil oder Adapter fürs Auto, sowie Powerbank.
Ergonomische, verletzungenfreie Halteschlaufe aus Silikon für komfortable und taktische Handhabung.
Sehr robustes Polyamidholster mit mehreren Tragemöglichkeiten: An Gürteln beliebiger Breite, an einer Molle-Halterung, an der Ausrüstung dank eines stabilen Edelstahlrings. Clip. Edelstahlclip mit korrosionsbeständiger schwarzer Titanbeschichtung für die Befestigung an der Kleidung, Ausrüstung oder einem Gürtel.
Einstellbare Handschlaufe aus hochfestem Paracord mit Stahlkarabiner zur schnellen Anbringung an der Lampe.
Ein spezieller präzise berechneter Reflektor für eine Diode mit hoher Leistung, die im Vergleich zu gewöhnlichen Dioden die Leuchtweite auf das 1.5-fache steigert, und das gehärtete Glas mit helligkeitsverstärkender Beschichtung für maximale Reichweite erzeugen einen scharf begrenzten Lichtkegel mit minimaler seitlicher Streuung bei einer Lichtstärke von 1400 Lumen. In einer Entfernung von 100 Metern beträgt der Durchmesser des Lichtkegels 9 Meter.
Der Einsatz neuer Federn führt zu besseren Schutz des Akkus und des Impulsgebers und trägt damit zur Erhöhung der Effektivität bei.

Ausstattung:
6 Leuchtmodi
Mit scharf begrenztem Lichtstrahl von beeindruckender Reichweite
Klarer zentraler Lichtkegel mit minimaler seitlicher Streuung
Ideal für den Einsatz bei Distanzen von 100 bis 300 Metern
Mit magnetischer Schnellaufladung
Kann über eine beliebige USB-Quelle aufgeladen werden: Netzteil oder Adapter fürs Auto, sowie Powerbank
Lautloser Bedienknopf im hinteren Deckel
Ergonomische und Verletzungen vermeidende Combatring aus Silikon für komfortables taktisches Handling
Sehr robustes Polyamidholster mit mehreren Tragemöglichkeiten: an Gürteln beliebiger Breite, an einer Molle-Halterung, an der Ausrüstung dank eines stabilen Stahlrings
Stahlclip mit korrosionsbeständiger schwarzer Titanbeschichtung für die Befestigung an der Kleidung, Ausrüstung oder einem Gürtel
Einstellbare Handschlaufe aus hochfestem Paracord mit Stahlkarabiner zur schnellen Anbringung an der Lampe
Spezieller präzise berechneter Reflektor
Gehärtetes Glas mit helligkeitsverstärkender Beschichtung
Die leistungsstarke Elektronik gewährleistet konstant helles Licht sogar bei einer Temperatur von -40 °C und nicht vollständig geladenem Akku
Zwei Arten der Bedienung: Jagd und taktisch. Taktischer Typ für den schnellen Zugriff auf die maximale Helligkeit und den Stroboskopmodus
Widersteht dem Rückstoß dank verbesserter Federn und der Anordnung des Impulsgebers in einer verstärkten Kapsel mit schützender Schmierung
Der zweiphasige elektronische Bedienknopf ähnelt einem mechanischen, besitzt zwei Druckpunkte
Der gewölbte Knopf ermöglicht das leichte Einschalten der Lampe mit der flachen Hand
Die innovative Technologie ermöglicht die Verwendung von 18650 Li-Ion-Akkus mit einem Entladestrom von 10A und bietet vollständigen Schutz vor Kurzschlüssen
Gehäuse komplett aus Flugzeugaluminium, spezielle Mattierung ohne scharfe Strukturen
Eine markante Lünette aus Stahl mit mattschwarzer, nicht reflektierender Titanbeschichtung, die das Aufspüren verhindert, dient zum zusätzlichen Schutz des optischen Systems beim Herunterfallen oder beim Einsatz als Zerkleinerungswerkzeug
Schutz vor Überhitzung über +58 °C in Echtzeit und vorausschauende Anzeige eines niedrigen Batteriezustandes
Schutz vor Wasser, Schmutz und Staub nach IP68 - die Lampe leuchtet sogar in einer Tiefe von 25 Metern bis zu 5 Stunden. Übersteht den Fall aus dem 10. Stockwerk.
Zuverlässiger und wasserdichter Magnetanschluss

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterietyp: 18650 · Gewicht: 136 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 1.5 h · Leuchtdauer (Low): 32 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 494 m · Lichtstrom (High): 1400 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Produktabmessung, Ø: 41 mm · Schutzart: IP68 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Wasserdicht (Details): Ja · Weitere technische Daten: Leuchtfarbe: Warmweiß
LED: Cree XHP35HI
Optik : Glatter Reflektor (SMO)
Helligkeitsstabilisierung : VOLLES Licht (Dauerlicht)
Zentrales Lichtfeld: 5°
Seitliche Streuung: 40°
6 Leuchtmodi
Laufzeit in höchster Leuchtstufe: 1 h 33 min (650 lm nach 3 min)
Laufzeit in niedrigster Leuchtstufe: 32 h
Schaftdurchmesser: 25.4 mm
Material : Flugzeugaluminium
Rutschhemmende Beschichtung : Premium-Mattierung III Ausführung 400HV
Max. Eintauchtiefe: 25 m
Max. Fallhöhe: 25 m
Temperaturbereich: -40 bis +40 °C
Akku 18650 Li-Ion 3500 mAh

Lieferumfang:
Taschenlampe
Akku 18650 Li-Ion 3500 mAh
Magnetische USB-Aufladung
Combatring aus Silikon
Stahlclip
Handschlaufe
Polyamidholster
2 Ersatz-Befestigungsringe
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(Ø x L) 41 mm x 160 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
10 cm - 19.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
1000 lm -
Marke:
ArmyTek
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP68
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
494 m
Leuchtdauer (High):
1.5 h
Leuchtdauer (Low):
32 h
Lichtstrom (High):
1400 lm
Batterietyp:
18650
Wasserdicht (Details):
Ja
Gewicht:
136 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe armytek, taschenlampe, led-taschenlampe 1000lm, ArmyTek, F07301W, Predator Pro Warm, Stablampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 97,36*
€ 121,80*
Frei Haus
ab € 78,76*
€ 121,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.