Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTCAP GHB22216050080 / 1012291 Elektrolyt-Kondensator Schraubanschluss 2200 µF 160 V (Ø x L) 50 mm x 80 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046221-BP
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GHB22216050080 / 1012291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolytkondensator Schraubanschl...
FTCAP GHB22216050080 / 1012291 Elektrolyt-Kondensator Schraubanschluss 2200 µF 160 V (Ø x L) 50 mm x 80 mm 1 St.

Elektrolytkondensator, 2200 µF, 160 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 50 mm

Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP GHB. Gepolt, mit Boden-Gewindebolzen und M 5 Gewindeanschlüssen Mit Nennspannung 160 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht potentialfrei. Daher ist es unbedingt notwendig bei der Montage auf leitfähigem Untergrund Isoliermaterial zu verwenden.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): Schraubanschluss · Kapazität (elektrisch) (num): 2200 µF · Nennspannung: 160 V · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 50 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Toleranz: -10/+30 %
Rippelstrom: 3.9 A
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand): 40 mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 50 mm x 80 mm
Produktabmessung, Ø:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
FTCAP
Bauart (Widerstand/Kondensator):
Schraubanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
GHB22216050080 / 1012291
Nennspannung:
160 V
Kapazität (elektrisch) (num):
2200 µF
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: becherelko 2200uf, becherelko, elektrolytkondensator 160v, FTCAP, GHB22216050080 / 1012291, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,58*
€ 30,70*
€ 4,00*
ab € 22,32*
€ 33,52*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 25,29*
€ 35,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTCAP
I12
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.