Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTCAP A10045012030 / 1010022 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 10 µF 450 V (Ø x L) 12 mm x 30 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046197-BP
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     A10045012030 / 1010022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
FTCAP A10045012030 / 1010022 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 10 µF 450 V (Ø x L) 12 mm x 30 mm 1 St.

Elektrolytkondensator, 10 µF, 450 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 12 mm

Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ FTCAP Typ A100. Axial Mit Nennspannung 450 VDC.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Nennspannung: 450 V · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Toleranz: -10/+30 %
Rippelstrom: 100 mA
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand): 7.958 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Marke:
FTCAP
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
A10045012030 / 1010022
Nennspannung:
450 V
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, Drahtwiderstand, Elektrolytkondensator, Elko, elko 10µf 450v, drahtwiderstand, axial kondensator 450v, FTCAP, A10045012030 / 1010022, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 1,87*
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,88*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.