| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V189043 Herst.-Nr.: A10045012030 / 1010022 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ FTCAP Typ A100. Axial Mit Nennspannung 450 VDC. Weitere Informationen: | | Länge: | 30 mm | Nennspannung: | 450 V | Durchmesser: | 12 mm | RoHS-konform: | Ja | Typ: | A10045012030 / 1010022 | Temperaturbereich: | -40 - 85 °C | Bauart: | axial bedrahtet | Elektr. Kapazität: | 10 µF | Max. Temperatur: | 85 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,47* | € 2,39* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,94* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|