Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Numis 78011 LED-Tischlampe LED 11 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046083-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78011
EAN/GTIN:
     4000870780114
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Paulmann Numis 78011 LED-Tischlampe LED 11 W Weiß

AS Numis LED Desk 11W we WhSw dim 1,5

Leistung= 11 W
Lichtstrom Gesamt= 1000 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß bis Kaltweiß

Die Schreibtischlampe Numis ist ein echtes Allround-Talent! Im zeitlosen Weiß fügt sie sich optimal auf dem Schreibtisch ein, an den beiden Gelenken lässt sich die Position exakt einstellen. Am Leuchtenfuß lassen sich diverse Einstellungen vornehmen, unter anderem kann das Licht stufenlos gedimmt oder zwischen Warmweiß und Tageslichtweiß eingestellt werden.

Ausstattung:
Durch zwei Gelenke individuell einstellbar
Mit integriertem LED-Leuchtmittel
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß bis 6500K - Tageslichtweiß
Stufenlos dimmbar
Inklusive Zuleitung mit Netzadapter

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 3300 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Leistung: 11 W · Leuchtfarben: Warmweiß bis Kaltweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 1000 lm · Produktabmessung, Höhe: 430 mm · Produktabmessung, Länge: 430 mm · Produktabmessung, Ø: 180 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Arbeitszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
Tischlampe Numis,Netzteil,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 180 mm x 430 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
180 mm
Produktabmessung, Höhe:
430 mm
Produktabmessung, Länge:
430 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1000 lm
Leistung (Leuchmittel):
11 W
Marke:
Paulmann
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß bis Kaltweiß
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Arbeitszimmer | Schlafzimmer | Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Lichtstrom Gesamt:
1000 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
11 W
Lichtfarbe:
2700 K
Schutzklasse:
II
Gewicht:
3300 g
Produkt-Art:
LED-Tischlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
216
Frei Haus
ab € 118,32*
€ 149,03*
Frei Haus
ab € 115,46*
€ 149,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.