Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE AL-PB-1A-W Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Panikschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045840-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AL-PB-1A-W
EAN/GTIN:
     5052847131152
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
YALE AL-PB-1A-W Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Panikschalter

Smart Alarm Button, Einsetzbar als kabellose Funk-Türklingel oder Panikknopf

Panikfunktion für unmittelbare Alarmierung
Bei Verwendung als Türklingel erhältst du eine akustische Benachrichtigung im Haus und wirst per Echtzeit-Benachrichtigung auf deinem Smartphone informiert
Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (IP55)
Kabellos / batteriebetrieben
Yale Horizon+ Funktechnologie ermöglicht Reichweiten von bis zu 1 km
Kompatibel mit Yale Smart Alarm

Erweitere dein Yale Smart Alarm System mit dem Smart Alarm Button.
Dieser multifunktionale Taster kann als Paniktaste oder als Türklingel verwendet werden und bietet dir so zusätzlichen Komfort und Sicherheit. Du kannst seine Funktion ganz einfach in der Yale Home App einstellen.
Als Panikknopf aktiviert der Yale Button deinen Alarm sofort, wenn du ihn drückst, und sendet Echtzeit-Benachrichtigungen über die Yale Home App an alle festgelegten Notfallkontakte. Platziere ihn auf deinem Nachttisch, befestige ihn an der Wand oder an einem anderen Ort, an dem du dich sicherer fühlen möchtest.
Wenn du ihn als Türklingelknopf verwendest, gibt der Yale Smart Hub einen Ton aus und du erhältst über die Yale Home App Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn er gedrückt wird. Der Yale Smart Alarm Button ist wetterfest (IP55) und somit auch für den Außenbereich geeignet.

Ausstattung:
Verwendung als Panikknopf oder Türklingel
Manipulationssicher
IP55-Schutz
Flexible Installation mit Schrauben oder Klebepads. Oder Verwendung als tragbares Gerät möglich
Horizon+ Technologie: Zwei-Wege-Funkkommunikation bei 868 MHz

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Panikschalter · App-fähig: Ja · Frequenz (LOV): 868 MHz · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1 km · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Batterie: 1 x CR2045 Lithium

Lieferumfang:
1 x Button,1 x Befestigungsmaterial,1 x Batterie,1 x Schnellstartanleitung

Systemvoraussetzungen:
Yale Smart Alarm Hub

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 80 x 15.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
15.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
YALE
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Panikschalter
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
1 km
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
UKCA-konform:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,02*
€ 43,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 31,99*
€ 43,42*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,22*
€ 44,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.