Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE AL-KF-1A-W Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045838-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AL-KF-1A-W
EAN/GTIN:
     5052847131077
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
YALE AL-KF-1A-W Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Fernbedienung

Smart Alarm Keyfob, Kabellose Fernbedienung

Yale Smart Alarm System einfach per Fernbedienung unscharf, teilweise scharf oder komplett scharf schalten
Panikfunktion für unmittelbare Alarmierung
Kabellos / batteriebetrieben
Yale Horizon+ Funktechnologie ermöglicht Reichweiten von bis zu 1 km
Kompatibel mit Yale Smart Alarm

Steuere dein Yale Smart Alarm System schnell und einfach über die Fernbedienung.
Mit einem Tastendruck hast du die volle Kontrolle über deine Yale Alarmanlage. Mit dem Yale Smart Alarm Keyfob kannst du dein intelligentes Alarmsystem unscharf, vollständig scharf oder teilweise scharf schalten um zum Beispiel die Außenhaut deines Hauses zu sichern auch wenn du dich im Innern aufhältst. Mit der Paniktaste kannst du deinen Alarm unmittelbar auslösen lassen und somit zum Beispiel die Sirene aktivieren oder Echtzeitwarnungen über die Yale Home App senden.

Ausstattung:
Mit 3 Tasten
Tastensperre
Feedback über farbige LED
Horizon+ Technologie: Zwei-Wege-Funkkommunikation bei 868 MHz

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Fernbedienung · App-fähig: Ja · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Scharfschaltung: Ja · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 106 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1 km · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Batterie: 1 x CR2045 Lithium

Lieferumfang:
1 x Keyfob,1 x Batterie,1 x Schnellstartanleitung

Systemvoraussetzungen:
Yale Smart Alarm Hub

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 106 x 12 mm
Produktabmessung, Tiefe:
12 mm
Produktabmessung, Höhe:
106 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
YALE
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Fernbedienung
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
1 km
Frequenz (LOV):
868 MHz
Funk-Scharfschaltung:
Ja
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
UKCA-konform:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,95*
€ 43,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 31,97*
€ 43,22*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,25*
€ 44,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.