Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE AL-SDC-1A-W Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Erschütterungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045834-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AL-SDC-1A-W
EAN/GTIN:
     5052847131053
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
YALE AL-SDC-1A-W Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Erschütterungsmelder

Smart Alarm Pre Break-In Sensor, Kabelloser Funk Einbruch-Warnsensor

Erkennt Öffnen, Schließen, Vibrationen & Stöße an Fenster und Türen
Kabellos / batteriebetrieben
Yale Horizon+ Funktechnologie ermöglicht Reichweiten von bis zu 1 km
Kompatibel mit Yale Smart Alarm

Erweitere dein Yale Smart Alarm System flexibel mit kabellosen Einbruch-Warnmeldern für deine Türen und Fenster.
Mit dem Yale Einbruch-Warnsensor kannst du das Öffnen jeder Tür und jedes Fensters in deinem Zuhause überwachen und wirst dank der Vibrations- & Stoßerkennung auf mögliche Einbrüche aufmerksam gemacht, bevor sie stattfinden. Wenn der Alarm scharf geschaltet ist, wirst du über die Yale Home App per Echtzeit-Benachrichtigungen unverzüglich informiert, sobald sich der Status vom Sensor ändert. Gleichzeitig schreckt die Yale Alarmanlage mit einer lauten Sirene Eindringlinge sofort in die Flucht.
Mit seinem schlanken Profil ist dieser Sensor ideal für enge Räume und fügt sich nahtlos in die Einrichtung deines Hauses ein. Er lässt sich flexibel und einfach mit dem mitgelieferten Installationsmaterial am gewünschten Ort durch Schrauben oder Klebepads befestigen.

Ausstattung:
Echtzeit-Benachrichtigungen bei Änderung
Manipulationsalarm
Flexible Installation mit Schrauben oder Klebepads
Horizon+ Technologie: Zwei-Wege-Funkkommunikation bei 868 MHz

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Erschütterungsmelder · App-fähig: Ja · Frequenz (LOV): 868 MHz · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 68.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 9.42 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1 km · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Batterie: 1 x CR2045 Lithium

Lieferumfang:
1 x Pre Break In Sensor,1 x Befestigungsmaterial,1 x Batterie,1 x Schnellstartanleitung

Systemvoraussetzungen:
Yale Smart Alarm Hub

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 29 x 68.5 x 9.42 mm
Produktabmessung, Tiefe:
9.42 mm
Produktabmessung, Höhe:
68.5 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Marke:
YALE
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Erschütterungsmelder
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
1 km
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
UKCA-konform:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,02*
€ 52,03*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 38,95*
€ 52,04*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 40,41*
€ 54,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.