Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIX H0 21505 H0 Digital-Startpackung Personenzug der ČD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045622-BP
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     21505
EAN/GTIN:
     4028106215056
Suchbegriffe:
Einsteigersets H0
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
TRIX H0 21505 H0 Digital-Startpackung Personenzug der ČD

H0 Digital-Startpackung Personenzug der ČD

Idealer Einstieg in die digitale Welt von Trix H0
Moderne Zugzusammenstellung der Epoche VI
Fahrwerk und Aufbau der Lokomotive aus Metall
Automatische Anmeldung an der Mobile Station durch eingebauten mfx-Decoder
Umfangreiche Licht- und Soundfunktionen
Aufbaufreundliche Trix C-Gleis-Anlage

Vorbild: Elektrolokomotive BR 380 (Škoda Typ 109 E), ein Personenwagen Bauart Bmz 235, 2. Klasse und ein Personenwagen Bauart Apmz 143, 1. Klasse der Tschechischen Staatsbahn (#D). Betriebsnummer 380 001-8. Betriebszustand ab 2018.
Modell: Lokomotive mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Metallgehäuse. Alle vier Achsen über Kardan angetrieben, Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter, konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung mit warmweißen und roten Leuchtdioden. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Wenn das Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-A-Lichtes. Zwei mechanisch funktionsfähige Dachstromabnehmer. Personenwagen mit typspezifisch gestalteten Unterböden und Drehgestellen. Vorbereitet für stromführende Kupplungen 7319 oder stromführende Kurzkupplungen 72022, Innenbeleuchtung 73410/73411, Stromzuführung 66716 und Zugschlussbeleuchtung 73407. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Gesamtlänge über Puffer 77,1 cm.
Diese Startpackung kann mit den C-Gleis-Ergänzungspackungen Art.-Nr. 62900, 62902 und 62903 sowie dem gesamten C-Gleis-Programm erweitert werden.

Technische Daten:
Abmessungen gesamt: 2200 x 760 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: CD · Bauart (Modellbahn): Personenzug · Baugröße: H0 · Befahrbarer Mindestradius: 360 mm · Epoche: VI · Gleis-System: H0 Trix C-Gleis · Inneneinrichtung: Ja · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 771 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Digital DC Sound · Vorbereitet für: Innenbeleuchtung

Lieferumfang:
Elektrolokomotive BR 380,Personenwagen Bauart Bmz 235,Personenwagen Bauart Apmz 143,12 gebogene Gleise 62130,8 gerade Gleise 62188,8 gerade Gleise 62172,Gleisanschlussbox,Trix Mobile Station,Schaltnetzteil 230V / 36VA,Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
TRIX H0
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Inneneinrichtung:
Ja
Vorbereitet für:
Innenbeleuchtung
Bahngesellschaft:
CD
Gleis-System:
H0 Trix C-Gleis
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Personenzug
LüP / LüK:
771 mm
Herst.-Teilenr.:
21505
Epoche:
VI
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Befahrbarer Mindestradius:
360 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Abmessungen gesamt:
2200 x 760 mm
Weitere Suchbegriffe: Personenwagen H0, personenwagen h0 trix, personenwagen h0, TRIX H0, 21505
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 380,41*
€ 443,60*
Frei Haus
ab € 367,81*
€ 443,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,60*
€ 527,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,24*
€ 527,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,51*
€ 513,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,96*
€ 492,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,41*
€ 452,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.