Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heicko HD-SMART-BOX Smart Home Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3044127-BP
Hersteller:
     Heicko
Herst.-Nr.:
     HD-SMART-BOX
EAN/GTIN:
     4251457410805
Suchbegriffe:
Heicko
HD-SMART-BOX
Heicko HD-SMART-BOX Smart Home Box

Smart Home Box - Funkprotokoll G2 und BI

Funkprotokoll G2 und BI
Kann bis zu 30 Motoren gleichzeitig verwalten
Verschiedene Zeiteinstellungen möglich

Steuern Sie Ihr Innenrollo und / oder Ihre Außenjalousie smart - mit Ihrem Smartphone oder Tablet!
Über die App "Connector" (erhältlich bei Google Play und im Apple App Store) kann Ihr Rollo/Rollladen und externer Empfänger mit Funkprotokoll G2 und Funkprotokoll BI mit dieser Smart-Box bequem gesteuert werden (bis zu 30 Motoren / Empfänger).

Eine Sprachsteuerung über Siri, Google Home und Amazon Alexa ist ab sofort möglich. Ein einfacher Sprachbefehl wie "Ok Google, schließe die Rollos im Schlafzimmer" genügt. Genießen Sie den höchsten Automatisierungskomfort.

Programmieren Sie Abläufe nach Ihren individuellen Bedürfnissen, lassen Sie alltägliche Abläufe in ihrem Zuhause automatisch durch selbst definierte Timerfunktionen steuern, z.B. dass Ihr Behang jeden Morgen um 8:00 Uhr geöffnet werden soll (bis zu 20 unterschliedliche Zeitpläne sind möglich) und erhöhen Sie die Einbruchsicherheit.

Bei unseren Motoren mit bi-direktionaler Kommunikation kann zudem der Öffnungsstatus Ihres Behangs über die App abgefragt werden. Somit können Sie von unterwegs prüfen, ob Ihr Rollo im Augenblick geöffnet, geschlossen oder auch nur zu 20 % geschlossen ist. Sie erhalten somit jederzeit, egal ob aus dem Urlaub oder auf der Arbeit, eine aktuelle Statusanzeige Ihrer Rollos und können den Behangstatus per Smartphone bequem verändern.

Ausstattung:
Bedienen Sie heicko Funkmotoren mit Funkprotokoll BI und G2 sowie unsere externen Empfänger mit Funkprotokoll BI und G2 schnell und einfach per Smartphone/Tablet
Jetzt mit bi-direktionaler Kommunikation (Sie können z.B. Ihren Rollladenbehang per Smartphone zu 30% öffnen und auch von unterwegs den Öffnungszustand Ihres Rollos ganz einfach auf dem Smartphone einsehen)
Steuerung per Sprachassistent möglich (Google Home, Alexa, Bixby und Siri).


Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Datenaustausch: bidirektional · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Tiefe: 132.2 mm · Weitere technische Daten: Frequenz: 433,92 MHz
WLAN-Frequenz: 2,4 GHz/802,11 b/n/g
Eingangsspannung: 5 V/1 A (USB Typ A/Micro)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 75 x 36 x 132.2 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
132.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Smart Home Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 172,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heicko
ERESFN1060-20-BI
€ 172,16*
Sonstiges
Heicko
HREPPF4013-14-BI
€ 110,33*
Sonstiges
Heicko
HREPPF6010-15-BI
€ 112,60*
Sonstiges
Heicko
HREPPF6020-15-BI
€ 117,43*
Sonstiges
Heicko
HREPPF6030-15-BI
€ 121,19*
Sonstiges
Heicko
HRSDC4013-14-40-BI
€ 244,74*
Sonstiges
Heicko
HRSDC4013-14-60-BI
€ 246,32*
Sonstiges
Heicko
HRSDC6020-10-BI
€ 290,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.