Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballistol 21025 Universalöl 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3040691-BP
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     21025
EAN/GTIN:
     4017777210255
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Universalöl
Waffenöl
Ballistol 21025 Universalöl 100 ml

Ballistol Universalöl mit Dosierspitze, 100 ml

Dosierspitze

Ob für Handwerk, Haus oder Hobby, ob zum Pflegen, Schützen, Reinigen oder Schmieren, ob daheim, am Arbeitsplatz oder unterwegs – Ballistol Universalöl ist das richtige Öl für 1.000 Fälle und mehr. Es wird als Rostschutz, Schmieröl, Pflege- und Reinigungsmittel eingesetzt und glänzt dabei seit als 115 Jahren mit vielen hervorragenden Eigenschaften. Ballistol Universalöl wurde bereits 1904 entwickelt und wird seither nach unveränderter Rezeptur in Deutschland hergestellt. Alle in Ballistol Universalöl enthaltenen Wirkstoffe sind besonders rein, biologischer Herkunft und vollständig abbaubar. Das Basisöl für Ballistol Universalöl ist von medizinischer Reinheit, frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen und enthält keinerlei Stoffe tierischer Herkunft. Zudem ist Ballistol Universalöl silikon-, PTFE-, säure- sowie harzfrei und unbedenklich im Sinne der §§ 30,31 Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetz (LFGB) sowie Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. Daher ist Ballistol Universalöl zur Pflege und Wartung von Maschinen und Geräten geeignet, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet werden und bei denen es zu Produktberührung kommen kann. Ballistol Universalöl reinigt, pflegt, schützt, konserviert und löst Rost sowie Rückstände wie beispielsweise Harze ungeeigneter Öle und kann auf Holz, Leder, Edelstahl, Eisen, Buntmetall, NE-Metallen und ölbeständigem Gummi angewendet werden. Als Universalöl lässt es sich unglaublich vielseitig einsetzen – in der Profi- und Hobby-Werkstatt, für Industrie und Handwerk, Auto und Motorrad, Haushalt und Garten, beim Angeln, Sport sowie zur Leder- und Waffenpflege. Es gibt tausende praktischer Anwendungsmöglichkeiten für Ballistol Universalöl und stets werden neue entdeckt. Nutzen auch Sie die Vorteile des originalen Ballistol Universalöls.

Ausstattung:
Ballistol Universalöl
Extrem kriechfähig
Gleitaktiv
Verharzt nicht
Biologisch vollständig abbaubar
Lebensmittelecht
Hautverträglich
Völlig unbedenklich
Umweltgerecht
Wirkt desinfizierend

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Aussehen: hellgelb
Geruch: charakteristisch
Flammpunkt: ca. 55 °C
Relative Dichte: ca. 0.863 g/ml

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 ml
Marke:
Ballistol
Produkt-Art:
Universalöl
Weitere Suchbegriffe: ballistol kriechöl, kriechöl, 100ml kriechöl, Ballistol, 21025, waffenöl, waffenreinigung, waffenreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 9,14*
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 9,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0599* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.