Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 10373 VT-1126 Gartenstrahler GU10 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3033318-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     10373
EAN/GTIN:
     3800170207493
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
V-TAC 10373 VT-1126 Gartenstrahler GU10 Silber

Garten Einsteckfassung VT-1126

Gartenstrahler mit Dornhalterung
Fassung GU10
Für Leuchtmittel mit max. 35 W

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 245 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP65 · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
Garten Einsteckfassung VT-1126 ,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 105 x 245 x 75 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
245 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
V-TAC
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Stil (Lampen):
Modern/Design
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
GU10
Produkt-Art:
Gartenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, v-tac fassung, fassung, V-TAC, 10373, VT-1126, Außendeko, Außendekoration
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 11,23*
€ 4,00*
ab € 7,51*
€ 11,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.