Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-120W 7844 LED-Flutlichtstrahler, Solarmodul 15 W Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3033256-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     7844
EAN/GTIN:
     3800170200739
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
V-TAC VT-120W 7844 LED-Flutlichtstrahler,Solarmodul 15 W Neutralweiß Weiß

Solar Flutlicht VT-120W

Leistung= 15 W
Lichtstrom Gesamt= 1200 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß

Ausstattung:
Laedezeit: 4-6 Stunden
Arbeitszeit: 12 Stunden
Mit Batterieanzeige
Abstrahlwinkel: 120 °

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.2 V · Gewicht: 2.12 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 15 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 1200 lm · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Raum (Lampen): Zielbeleuchtung,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzklasse: IP65 · Weitere technische Daten: Solarzellenabmessungen: 350 x 235 mm
Solarzellenleistung: 15 W; 6V
3 m Verbindungskabel
Akku 3.2 V 12Ah

Lieferumfang:
Solar Flutlicht VT-120W ,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 235 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1200 lm
Leistung (Leuchmittel):
15 W
Marke:
V-TAC
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
1200 lm
Betriebsspannung:
3.2 V
Leistung:
15 W
Lichtfarbe:
4000 K
Schutzklasse:
IP65
Gewicht:
2.12 kg
Produkt-Art:
LED-Flutlichtstrahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 43,85*
€ 59,50*
€ 4,00*
ab € 34,38*
€ 59,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.