| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3028614-BP Herst.-Nr.: D601.524.3 EAN/GTIN: 4210201203872 |
| |
|
| | |
| Oral-B Smart 4100 Sensitive D601.524.3 Elektrische Zahnbürste Rotierend/Oszilierend/Pulsieren Weiß
Oral-B Zahnbürste Smart 4100 Sensitive
Eingebauter Timer zur Einhaltung der vom Zahnarzt empfohlenen 2-Minuten-Putzzeit Innovativer Drucksensor steuert die Intensität des Bürstens und gibt ein Signal, wenn der Druck zu hoch ist Oral-B Zahnbürsten werden von zahlreichen Zahnärzten auf der ganzen Welt empfohlen
Der schlanke Griff der elektrischen Zahnbürste SMART 4 - 4100S verbessert Ihre Putzgewohnheiten. Sie verbessern Ihre Putzroutine und Oral-B einzigartige runde Kopf erledigt den Rest. Es entfernt bis zu 100% mehr Plaque als eine normale manuelle Zahnbürste für ein gesünderes Zahnfleisch und weiß Ihr Lächeln vom ersten Tag des Putzens an, indem es Oberflächenflecken entfernt. Das ist noch nicht alles. Die Zahnbürste schützt auch Ihr empfindliches Zahnfleisch mit der Bürstendrucksensortechnologie, die die Putzgeschwindigkeit verringert und Sie benachrichtigt, wenn Sie zu hart putzen. Dank Smart Coaching verbessern Sie Ihre Putzgewohnheiten und Ihre Mundgesundheit. Passend für die folgenden Ersatzbürstenköpfe: Cross Action, 3D Weiß, Sensi Ultradünn, Sensitive Clean, Präzisionsreinigung, Zahnseidenwirkung, Tri Zone, Dual Clean, Power Tip, Ortho Care.
Ausstattung: Die Zahnbürste wird von einem fortschrittlichen Lithium-Ionen-Akku angetrieben, mit dem sie bei regelmäßigem Gebrauch zwei Wochen lang ohne Aufladen verwendet werden kann. Die Oral-B Smart 4 4000S ist mit der Oral-B App kompatibel, so dass Sie die Vorteile der Smart System Technologie nutzen können. Mit dieser App können Sie sofortiges Feedback erhalten, das Ihnen hilft, Ihre Mundhygienegewohnheiten zu verbessern und Ihre Fortschritte zu überwachen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Technologie (Zahnbürsten): Rotierend/Oszilierend/Pulsieren · Zahnpflege-Besonderheiten: Bluetooth®,Andruckkontrolle
Lieferumfang: 1x Handstück,1x Ladestation,2x Aufsteckbürste CrossAction,Anleitung.
Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Oral-B | Zahnpflege-Besonderheiten: | Bluetooth® | Andruckkontrolle | Stromversorgung (LOV): | akkubetrieben | Technologie (Zahnbürsten): | Rotierend/Oszilierend/Pulsieren | Produkt-Art: | Elektrische Zahnbürste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |