|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3028429-BP Herst.-Nr.: 081805 EAN/GTIN: 4006190818056 |
| |
|
|  |  |
 | Wiking 081805 H0 PKW Modell MG A Roadster, perlweiß
H0 WI MG A Roadster, perlweiß
Mit dem Lederkoffer auf dem Heck So macht Roadster fahren Spaß! Mitte der Fünfzigerjahre wurden die alten T-Type-Roadster durch eine komplett neue, moderne Konstruktion ersetzt, die als MG A einen Neubeginn signalisierte. Dieser Wagen wurde erstmals auch verstärkt exportiert und erschloss MG endlich den Profit versprechenden amerikanischen Markt. WIKING hat den MG A Roadster reisefertig gemacht: Auf dem heckseitigen Kofferraum wurde – really british – der Koffer verstaut.
Karosserie perlweiß mit Klarlack-Finishing, Inneneinrichtung kupferbraun. Fahrgestell schwarzgrau mit silbern eingesteckten Stoßstangen. Scheinwerfer vorn transparent eingefügt. Silberner Gepäckträger auf dem Kofferraum mit braunem Koffer bespannt.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): A Roadster, perlweiß · Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): PKW Modell · Baugröße: H0 · Epoche: III · Fahrzeughersteller: MG · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen:  |  | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): | PKW Modell | Fahrzeughersteller: | MG | Ausführung (allgemein): | A Roadster, perlweiß | Epoche: | III | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wiking, 081805, MG A Roadster, perlweiß |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,81* | € 18,88* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,08* | € 18,89* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 17,26* | € 22,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|