Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6053266 Klemmleuchte LED LED fest eingebaut 2 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3026633-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6053266
EAN/GTIN:
     4064161314891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
klemmlampe led
klemmlampe
Renkforce RF-6053266 Klemmleuchte LED LED fest eingebaut 2 W Schwarz

RENKFORCE Cliplampe

Stufenloser Dimmer (15 % - 40% - 100%)
Einstellbare Farbtemperatur (warmweiß, neutral, kaltweiß)
USB-C® Anschluss zum Aufladen per USB
Ladeanzeige
Stabile Tischklemme und verstellbarer Schwanenhals

Flexible Leuchte für jeden Arbeitsplatz
Ob Schreibtisch, Werkbank oder Bastelecke - Die akkubetriebene Klemmleuchte lässt sich überall anklemmen und dank ihres Schwanenhals individuell einrichten. Klares, einfach Design aus langlebigen Materialien und intuitive Touchbedienung erleichtern die Anwendung.
Effektive Funktionen
Der Ladevorgang erfolgt über das mitgelieferte USB-Kabel und lässt sich an der integrierten Ladeanzeige überwachen. Je nach Bedarf können die Farbtemperaturen warmweiß, neutral oder kaltweiß eingestellt und über den stufenlosen Dimmer in der Helligkeit angepasst werden.

Ausstattung:
Für den Innengebrauch
Einfache Touch-Bedienung
Einfaches Design
Akkubetrieb
Kunststoff und Metallmaterial

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 42 · Betriebsspannung: 5 V/DC · Energieverbrauch: 2 kWh/1000h · Gewicht: 270 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Batteriebetrieb,Mit Farbwechsel · Leistung: 2 W · Leuchtfarben: Warmweiß bis Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 300 lm · Material: Kunststoff,Metall · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 357 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Produktabmessung, Ø: 76 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Arbeitszimmer · Schutzart: IP20 · Sockel: LED fest eingebaut

Lieferumfang:
Cliplampe
USB-Kabel
Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 76 mm x 357 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Ø:
76 mm
Produktabmessung, Höhe:
357 mm
Energieverbrauch:
2 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
42
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß bis Neutralweiß
Lampen-Besonderheiten:
Batteriebetrieb | Mit Farbwechsel
Material:
Kunststoff | Metall
Betriebsspannung:
5 V/DC
Leistung:
2 W
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
300 lm
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
270 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Klemmleuchte
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-6053266, Klemmlicht, Klemmbeleuchtung, Tischlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
247
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 22,04*
€ 4,00*
ab € 14,77*
€ 22,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.