Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 900852.08 PRÄSENTATIONSMAPPE 900852 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3025784-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     900852.08
EAN/GTIN:
     4002632804182
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Martor 900852.08 PRÄSENTATIONSMAPPE 900852 1 St.

PRÄSENTATIONSMAPPE 900852

Egal, ob als PSA-Händler oder als Sicherheitsfachkraft: Mithilfe unserer MARTOR-PRÄSENTATIONSMAPPE können Sie unsere Schneidwerkzeuge sicher transportieren und angemessen vorführen. In unserer PRÄSENTATIONSMAPPE haben Sie hochwertige Sicherheitsmesser und -scheren stets zur Hand.
Basismaterial: Nylon

Technische Daten:
Gewicht: 2420 g · Material: Polyamid

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Martor
Material:
Polyamid
Gewicht:
2420 g
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, martor präsentationsmappe, präsentations alben, Martor, 900852.08, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 176,13*
€ 223,98*
Frei Haus
ab € 171,29*
€ 224,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,48*
€ 225,89*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,19*
€ 233,09*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 192,19*
€ 245,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,39*
€ 292,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.