Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studer 108241 Relais Option Modul ARM-02 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3024621-BP
Hersteller:
     Studer
Herst.-Nr.:
     108241
EAN/GTIN:
     4250730271973
Suchbegriffe:
Relais Adapter
relais adapter
Studer 108241 Relais Option Modul ARM-02 Adapter

Relais Studer Option Modul ARM-02

2 Relais als XTS Hilfskontakte

Dieses Modul enthält die beiden Hilfskontakte welche im XTS nicht integriert sind. Diese Relais können über den XTS angesteuert werden und gleich genutzt werden wie die in den XTH und XTM bereits integrierten Hilfskontakte.
Das Modul kann auf einer DIN Schiene montiert werden.
Ist die Buchse (2) bereits durch die Temperatursonde BTS-01 besetzt, muss diese umgesteckt werden auf die freie Buchse am ARM-02.

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 73 mm

Lieferumfang:
Relais,Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 45 x 73 mm
Produktabmessung, Tiefe:
73 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Adapter
Weitere Suchbegriffe: Studer, 108241, Relais Option Modul ARM-02, Solar Installation, Solar zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 68,70*
€ 87,89*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 95,63*
€ 121,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.