Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAH D 32/10W 10% 10K D 32/10W 10% 10K Draht-Potentiometer 10 W 10 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3023879-BP
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     D 32/10W 10% 10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
KRAH D 32/10W 10% 10K D 32/10W 10% 10K Draht-Potentiometer 10 W 10 kΩ 1 St.

Keramik-Drahtpotentiometer, 10 kΩ, 10 W, linear, Lötöse, D 32/10W 10% 10K

10 kΩ
linear

Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 32/10. Nennleistung: 10 Watt, max. Belastbarkeit: 20 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspannung: 1000 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 270/255°. Typ: 10K

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Belastbarkeit (elektrisch): 10 W · Drehwinkel (elektrisch): 255 ° · Drehwinkel (mechanisch): 270 ° · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Lieferumfang:
D 32/10W 10% 10K.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
KRAH
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
D 32/10W 10% 10K
Drehwinkel (elektrisch):
255 °
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
10 W
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 10w, potentiometer, krah potentiometer, KRAH, D 32/10W 10% 10K, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,90*
€ 258,94*
Frei Haus
ab € 201,37*
€ 258,96*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 211,32*
€ 265,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,73*
€ 299,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,30*
€ 275,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,51*
€ 263,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.