Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAH D 55/40W 10% 470R D 55/40W 10% 470R Draht-Potentiometer 40 W 470 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3023876-BP
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     D 55/40W 10% 470R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
KRAH D 55/40W 10% 470R D 55/40W 10% 470R Draht-Potentiometer 40 W 470 Ω 1 St.

Keramik-Drahtpotentiometer, 470 Ω, 40 W, linear, Lötöse, D 55/40W 10% 470R

470 Ω
linear

Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 55/40. Nennleistung: 40 Watt, max. Belastbarkeit: 60 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspannung: 2000 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 280/270°. Typ: 470R

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Belastbarkeit (elektrisch): 40 W · Drehwinkel (elektrisch): 270 ° · Drehwinkel (mechanisch): 280 ° · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 470 Ω

Lieferumfang:
D 55/40W 10% 470R.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
KRAH
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
D 55/40W 10% 470R
Drehwinkel (elektrisch):
270 °
Drehwinkel (mechanisch):
280 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
40 W
Widerstandswert (Widerstand):
470 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 40w, potentiometer, krah potentiometer, KRAH, D 55/40W 10% 470R, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,15*
€ 294,76*
Frei Haus
ab € 225,50*
€ 294,77*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 240,92*
€ 302,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,50*
€ 359,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,99*
€ 346,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,66*
€ 312,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,41*
€ 300,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.