Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAH D 20/4W 10% 22R D 20/4W 10% 22R Draht-Potentiometer 4 W 22 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3023862-BP
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     D 20/4W 10% 22R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
KRAH D 20/4W 10% 22R D 20/4W 10% 22R Draht-Potentiometer 4 W 22 Ω 1 St.

Keramik-Drahtpotentiometer, 22 Ω, 4 W, Lötöse, D 20/4W 10% 22R

22 Ω
linear

Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 20/4. Nennleistung: 4,0 Watt, max. Belastbarkeit: 5,0 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41474, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 15 mm, Prüfspannung: 1000 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 270/250°. Typ: 22R

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Belastbarkeit (elektrisch): 4 W · Drehwinkel (elektrisch): 250 ° · Drehwinkel (mechanisch): 270 ° · Produktabmessung, Breite: 18.5 mm · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 22 Ω

Lieferumfang:
D 20/4W 10% 22R.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
18.5 mm
Marke:
KRAH
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
D 20/4W 10% 22R
Drehwinkel (elektrisch):
250 °
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
4 W
Widerstandswert (Widerstand):
22 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 4w, potentiometer, krah potentiometer, KRAH, D 20/4W 10% 22R, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,18*
€ 262,62*
Frei Haus
ab € 181,68*
€ 262,63*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 217,54*
€ 270,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,88*
€ 322,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,03*
€ 307,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.