Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite N-19 Nebelmaschine inkl. Kabelfernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-302098-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     N-19
EAN/GTIN:
     4016138388336
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine
Eurolite N-19 Nebelmaschine inkl. Kabelfernbedienung

Eurolite N-19 Nebelmaschine

Ausstoß-Volumen ca. 90 m³/min
Tankinhalt 1 l
Ausstoßweite ca. 2,5 m

Die Party-Nebelmaschine für Party-Räume oder kleine Diskotheken!

Ausstattung:
Leistungsstarker Ausstoß · On-/Off-Fernbedienung · Fernbedienungsanschluss · Qualitätsthermostate · Überhitzungsschutzschalter.

Technische Daten:
Aufwärmzeit: 5 min · Ausstoß-Volumen: 90 m³/min · Ausstoßweite: 2.5 m · DMX-fähig: Nein · Effektmaschinen-Besonderheiten: inkl. Kabelfernbedienung · Gewicht: 3.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 325 mm · Tankinhalt: 1 l

Lieferumfang:
Fernbedienung (Kabellänge 3,40 Meter), Hängebügel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 325 x 235 x 230 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
325 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Marke:
Eurolite
Farbe:
schwarz
DMX-fähig:
Nein
Effektmaschinen-Besonderheiten:
inkl. Kabelfernbedienung
Ausstoßweite:
2.5 m
Aufwärmzeit:
5 min
Ausstoß-Volumen:
90 m³/min
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
700 W
Tankinhalt:
1 l
Gewicht:
3.5 kg
Produkt-Art:
Nebelmaschine
Weitere Suchbegriffe: eurolite nebelmaschine, nebelgerät, 4026397420524, Eurolite, N-19, Effektmaschinen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,30*
€ 99,19*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 76,81*
€ 99,20*
€ 3,50*
ab € 82,11*
€ 104,94*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 100,60*
€ 127,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.