| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3020943-BP Herst.-Nr.: 084445 EAN/GTIN: 3154020084445 |
| |
|
| | |
| GYS Ruti-Stahl Schweißelektroden 50 St. (Ø x L) 3.2 mm x 300 mm 115 A (max.)
50 Rutil-Stahl-Elektroden - Ø 3,2 mm
Einfache Zündung und Wiederzündung Gute Schweißfähigkeit in jeder Position Flache Schweißnaht und einfache Entschlackung Metallbearbeitung, Tragwerk, Blechfabrik, Wartungsarbeiten
Anwendungen von rutilumhüllten Elektroden für die Metallbearbeitung, mittlere Tragwerke, Blechbearbeitung, sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 300 mm · Produktabmessung, Ø: 3.2 mm · Stromstärke (max.): 115 A · Weitere technische Daten: Normen: EN 499 - E42 O RC11, AWS A 5.1 - E 6013, DIN 1913 - E 43 21 RC11
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 3.2 mm x 300 mm | Produktabmessung, Ø: | 3.2 mm | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Stromstärke-Bereich: | 115 A (max.) | Marke: | GYS | Stromstärke (max.): | 115 A | Produkt-Art: | Schweißelektroden |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,33* | € 9,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,54* | € 9,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,47* | € 12,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1694* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|