Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23CA226 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 45 mm 23 mm Schrumpfrate:2:1 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3019753-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23CA226
EAN/GTIN:
     4260732284505
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Quadrios 23CA226 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 45 mm 23 mm Schrumpfrate:2:1 1 m

Soft-Grip-Schrumpfschlauch 1m Ø 45 mm Schwarz

Viel Inhalt: 1 m Schrumpfschlauch mit rutschhemmender Textur
Vielfach verwendbar in der Farbe Schwarz
Schrumpfverhältnis 2:1
Optimal für Griffe, Hebel, Klinken und Stiele

Dieses Schrumpfschlauch-Set enthält einen 1 Meter schwarzen Schrumpfschlauch mit rutschhemmender Textur am Stück, zum individuellen Kürzen. Die Schrumpfrate 2:1 ist für einen breiten Anwendungsbereich bei unterschiedlichen Applikationen wie z.B. Handwerkzeugen, Sport-, Fitnessgeräten, Griffen, Angelruten, Paddel bzw. zum Abdecken oder Ersetzen von abgenutzten EVA- oder Kork-Griffen ideal geeignet. Griffe, Hebel, Klinken und Stiele lassen sich somit optisch aufwerten, reparieren und besser greifen.

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyolefin · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 23 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 45 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: Soft-Grip · Schrumpftemperatur (max.): 120 °C · Schrumpftemperatur (min.): 90 °C · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -50 °C

Lieferumfang:
1 m Soft-Grip-Schrumpfschlauch Ø 45 mm Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Quadrios
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyolefin
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
Soft-Grip
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
23CA226
Typ (Hersteller-Typ):
23CA226
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
23 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
45 mm
Schrumpftemperatur (max.):
120 °C
Schrumpftemperatur (min.):
90 °C
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 23CA226, Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 11,05*
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 11,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 6,69* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1908CA072
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.